Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 1 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 2 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 3 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 4 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 5 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 1 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 2 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 3 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 4 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®
Фото - 5 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ®

Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою з буртиком pias ® (02146350)

pias, W-214, сталь оцинк., шестигранна головка САМОРІЗ-6KT-SW10-A3K-6,3X50 ZEBRA PIAS
Номер товару 02146350
Немає в наявності
Ціна:
12.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A3K) Засвердлювання, нарізування різьби, загвинчування - за один прийом Значна економія часу і зусиль Точний діаметр отвору для кожного різьбового сполучення Мінімізація допуску різьби Оптимальне з'єднання Запобігає помилкам при встановленні Примітка Притискне зусилля при загвинчуванні становить близько 100 Н, за потреби використовуйте обмежувач глибини. Сертифікат відповідності Конструкція з оцинкованої сталі починаючи з діаметра 4,2: Генеральний допуск на застосування в будівництві Z-14.1-4 Європейський Технічний Сертифікат ETA 10/0184 Використання даного типу саморізів допускається тільки в сухих приміщеннях і конструкціях. Дотримуйтесь вимог, що пред'являються до кріпильних елементів для будівельних робіт, зокрема, част. 2 «Спеціальні вимоги».
Діаметр фланця (dk) 12,19 мм
Рекомендована частота обертів при установці (холостий хід), мін./макс. 1200-1800 об/хв
Для товщини опорної конструкції, мін. 2 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 5,6 мм
Довжина (l1) 50 мм
Товщина матеріалу для висвердлювання наскрізних отворів (метал), макс. 6 мм
Номінальний діаметр (d1) 6,3 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,45 мм
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Оцинкований
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Інший стандарт Стандарт компанії
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Тип приводу Шестигранник
Область застосування Для привинчивания подовжених кріплень плит зі сталевим профілем Пряме привинчивания сталевих профілів до сталевих опорних конструкцій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A3K) Засвердлювання, нарізування різьби, загвинчування - за один прийом Значна економія часу і зусиль Точний діаметр отвору для кожного різьбового сполучення Мінімізація допуску різьби Оптимальне з'єднання Запобігає помилкам при встановленні Примітка Притискне зусилля при загвинчуванні становить близько 100 Н, за потреби використовуйте обмежувач глибини. Сертифікат відповідності Конструкція з оцинкованої сталі починаючи з діаметра 4,2: Генеральний допуск на застосування в будівництві Z-14.1-4 Європейський Технічний Сертифікат ETA 10/0184 Використання даного типу саморізів допускається тільки в сухих приміщеннях і конструкціях. Дотримуйтесь вимог, що пред'являються до кріпильних елементів для будівельних робіт, зокрема, част. 2 «Спеціальні вимоги».
Характеристики arrow_down
Діаметр фланця (dk) 12,19 мм
Рекомендована частота обертів при установці (холостий хід), мін./макс. 1200-1800 об/хв
Для товщини опорної конструкції, мін. 2 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 5,6 мм
Довжина (l1) 50 мм
Товщина матеріалу для висвердлювання наскрізних отворів (метал), макс. 6 мм
Номінальний діаметр (d1) 6,3 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,45 мм
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Оцинкований
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Інший стандарт Стандарт компанії
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Тип приводу Шестигранник
Застосування arrow_down
Область застосування Для привинчивания подовжених кріплень плит зі сталевим профілем Пряме привинчивания сталевих профілів до сталевих опорних конструкцій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.88 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
10.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
3.66 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
1.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити