Мастило високоефективне для транспорту в тубі 400 г
Мастило високоефективне для транспорту в тубі 400 г
Мастило високоефективне для транспорту в тубі 400 г (0893880)
Мастило Wurth високоефективне для транспорту в тубі 400 г
Номер товару 0893880
В наявності
Ціна:
533.46 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Консистентне мастило на основі літієвого комплексу, частково на основі синтетичної оливи.
Відповідає стандартам Volvo Standard 1277.2 і NLGI Standard GC-LB. Відповідає вимогам до якості провідних виробників транспортних засобів. Широкий діапазон застосування.
Примітка
Не підходить для мастильних точок, де застосовується тверде мастило, наприклад, в з'єднаннях рульових тяг. Для цих цілей рекомендується використовувати універсальне мастило II, арт. № 08938711.
Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації автотранспортних засобів, а також вказівок виробників. Більш докладну інформацію див. в технічному паспорті.
Зберігати у вертикальному положенні в прохолодному сухому місці.
Відповідає стандартам Volvo Standard 1277.2 і NLGI Standard GC-LB. Відповідає вимогам до якості провідних виробників транспортних засобів. Широкий діапазон застосування.
- Єдина мастильна речовина для більшості точок змащення, що спрощує зберігання і забезпечує надійність застосування.
- Висока здатність до поглинання тиску.
- Надійний захист від корозії.
- Має водовідштовхувальну здатність.
Примітка
Не підходить для мастильних точок, де застосовується тверде мастило, наприклад, в з'єднаннях рульових тяг. Для цих цілей рекомендується використовувати універсальне мастило II, арт. № 08938711.
Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації автотранспортних засобів, а також вказівок виробників. Більш докладну інформацію див. в технічному паспорті.
Зберігати у вертикальному положенні в прохолодному сухому місці.
| Густина | 1 кг/м³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 140 °C |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 180 °C |
| Водостійкість / умови | 1-90 / відповідно до DIN 51807-1 |
| Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
| В'язкість базової олії, кінематична / умови | 210 мм²/с / за 40 °C |
| Точка краплепадіння, мін. / умови | 260 °C / відповідно до DIN ISO 2176 |
| Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265 x 0,1 мм-295 x 0,1 мм / Відповідно до DIN ISO 2137 |
| Зварювальне зусилля VKA | 2800 Н |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -30 до 140 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вага вмісту | 400 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 72 міс. |
| Код мастила | KP2N-30 |
| Відповідні автомобілебудівні технічні умови | Volvo Standard 1277.2 |
| Тип упаковки | Балон |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802 |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Колір | Жовт., Коричневий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Мильна основа | Комплекс літію |
| Система мастила | Консистентне мастило |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Містить хлор | Ні |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Для змащення вузлів і деталей вантажних автомобілів, що піддаються середнім і високим навантаженням, таких як колісні підшипники (підшипникові коробки), підшипники карданного валу, бортові редуктори, зчіпні пристрої, підйомні двері, маточини, карданні шарніри, стійки осей, амортизатори коліс, підйомне устаткування, з'єднувальні штанги стоянкових гальм, підвіски самоскидів, напівпричепи та ін.
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають мастилі. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Для змащення вузлів і деталей вантажних автомобілів, що піддаються середнім і високим навантаженням, таких як колісні підшипники (підшипникові коробки), підшипники карданного валу, бортові редуктори, зчіпні пристрої, підйомні двері, маточини, карданні шарніри, стійки осей, амортизатори коліс, підйомне устаткування, з'єднувальні штанги стоянкових гальм, підвіски самоскидів, напівпричепи та ін.
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають мастилі. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Консистентне мастило на основі літієвого комплексу, частково на основі синтетичної оливи.
Відповідає стандартам Volvo Standard 1277.2 і NLGI Standard GC-LB. Відповідає вимогам до якості провідних виробників транспортних засобів. Широкий діапазон застосування.
Примітка
Не підходить для мастильних точок, де застосовується тверде мастило, наприклад, в з'єднаннях рульових тяг. Для цих цілей рекомендується використовувати універсальне мастило II, арт. № 08938711.
Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації автотранспортних засобів, а також вказівок виробників. Більш докладну інформацію див. в технічному паспорті.
Зберігати у вертикальному положенні в прохолодному сухому місці.
Відповідає стандартам Volvo Standard 1277.2 і NLGI Standard GC-LB. Відповідає вимогам до якості провідних виробників транспортних засобів. Широкий діапазон застосування.
- Єдина мастильна речовина для більшості точок змащення, що спрощує зберігання і забезпечує надійність застосування.
- Висока здатність до поглинання тиску.
- Надійний захист від корозії.
- Має водовідштовхувальну здатність.
Примітка
Не підходить для мастильних точок, де застосовується тверде мастило, наприклад, в з'єднаннях рульових тяг. Для цих цілей рекомендується використовувати універсальне мастило II, арт. № 08938711.
Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації автотранспортних засобів, а також вказівок виробників. Більш докладну інформацію див. в технічному паспорті.
Зберігати у вертикальному положенні в прохолодному сухому місці.
Характеристики
| Густина | 1 кг/м³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 140 °C |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 180 °C |
| Водостійкість / умови | 1-90 / відповідно до DIN 51807-1 |
| Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
| В'язкість базової олії, кінематична / умови | 210 мм²/с / за 40 °C |
| Точка краплепадіння, мін. / умови | 260 °C / відповідно до DIN ISO 2176 |
| Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265 x 0,1 мм-295 x 0,1 мм / Відповідно до DIN ISO 2137 |
| Зварювальне зусилля VKA | 2800 Н |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -30 до 140 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вага вмісту | 400 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 72 міс. |
| Код мастила | KP2N-30 |
| Відповідні автомобілебудівні технічні умови | Volvo Standard 1277.2 |
| Тип упаковки | Балон |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802 |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Колір | Жовт., Коричневий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Мильна основа | Комплекс літію |
| Система мастила | Консистентне мастило |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Містить хлор | Ні |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Для змащення вузлів і деталей вантажних автомобілів, що піддаються середнім і високим навантаженням, таких як колісні підшипники (підшипникові коробки), підшипники карданного валу, бортові редуктори, зчіпні пристрої, підйомні двері, маточини, карданні шарніри, стійки осей, амортизатори коліс, підйомне устаткування, з'єднувальні штанги стоянкових гальм, підвіски самоскидів, напівпричепи та ін.
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають мастилі. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Для змащення вузлів і деталей вантажних автомобілів, що піддаються середнім і високим навантаженням, таких як колісні підшипники (підшипникові коробки), підшипники карданного валу, бортові редуктори, зчіпні пристрої, підйомні двері, маточини, карданні шарніри, стійки осей, амортизатори коліс, підйомне устаткування, з'єднувальні штанги стоянкових гальм, підвіски самоскидів, напівпричепи та ін.
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають мастилі. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.