Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Фото - 1 - Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Фото - 2 - Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Фото - 3 - Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Фото - 1 - Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Фото - 2 - Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Фото - 3 - Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г

Смазка высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г (0893880)

Смазка Wurth высокоэффективна для транспорта в тубе 400 г
Номер товара 0893880
В наличии
Цена:
533.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Консистентная смазка на основе литиевого комплекса, частично на основе синтетического масла.

Соответствует стандартам Volvo Standard 1277.2 и NLGI Standard GC-LB. Соответствует требованиям к качеству ведущих производителей транспортных средств. Широкий диапазон применения.
  • Одно смазывающее вещество для большинства точек смазки, что упрощает хранение и обеспечивает надежность применения.
  • Высокая способность к поглощению давления.
  • Надежная защита от коррозии.
  • Обладает водоотталкивающим свойством.
Не содержит силикон, кислот и смол.
Примечание
Не подходит для смазочных точек, где применяется твердая смазка, например, в соединениях рулевых тяг. Для этих целей рекомендуется использовать универсальную смазку II, арт. № 08938711.
Соблюдайте инструкции по эксплуатации автотранспортных средств, а также указания производителей. Подробную информацию см. в техническом паспорте.
Хранить в вертикальном положении в прохладном сухом месте.
Плотность 1 кг/м³
Температурный диапазон применения, макс. 140 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 180 °C
Водостойкость/условия 1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 210 мм²/с / при 40 °C
Точка каплепадения, мин. / условия 260 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265 x 0,1 мм-295 x 0,1 мм / В соответствии с DIN ISO 2137
Сварочное усилие VKA 2800 Н
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -30 до 140 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Вес содержимого 400 г
Срок годности с момента изготовления 72 мес.
Код смазки KP2N-30
Соответствующие автомобилестроительные технические условия Volvo Standard 1277.2
Тип упаковки Баллон
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Точка каплепадения, условия В соответствии с DIN ISO 2176
Цвет Желт., Коричневый
Плотность при условии при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Мыльная основа Комплекс лития
Система смазки Консистентная смазка
Базовое масло Минеральное масло
Содержит хлор Нет
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Не содержит кислоты Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Не содержит смолы Да
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Для смазки узлов и деталей грузовых автомобилей, подвергающихся средним и высоким нагрузкам, таких как колесные подшипники (подшипниковые коробки), подшипники карданного вала, бортовые редукторы, сцепные устройства, подъемные двери, ступицы, карданные шарниры, стойки осей, амортизаторы колес, подъемное оборудование, соединительные штанги стояночных тормозов, подвески самосвалов, полуприцепы и пр.
Инструкция
Очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке. Затем нанесите слой смазки требуемой толщины.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Консистентная смазка на основе литиевого комплекса, частично на основе синтетического масла.

Соответствует стандартам Volvo Standard 1277.2 и NLGI Standard GC-LB. Соответствует требованиям к качеству ведущих производителей транспортных средств. Широкий диапазон применения.
  • Одно смазывающее вещество для большинства точек смазки, что упрощает хранение и обеспечивает надежность применения.
  • Высокая способность к поглощению давления.
  • Надежная защита от коррозии.
  • Обладает водоотталкивающим свойством.
Не содержит силикон, кислот и смол.
Примечание
Не подходит для смазочных точек, где применяется твердая смазка, например, в соединениях рулевых тяг. Для этих целей рекомендуется использовать универсальную смазку II, арт. № 08938711.
Соблюдайте инструкции по эксплуатации автотранспортных средств, а также указания производителей. Подробную информацию см. в техническом паспорте.
Хранить в вертикальном положении в прохладном сухом месте.
Характеристики arrow_down
Плотность 1 кг/м³
Температурный диапазон применения, макс. 140 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 180 °C
Водостойкость/условия 1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 210 мм²/с / при 40 °C
Точка каплепадения, мин. / условия 260 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265 x 0,1 мм-295 x 0,1 мм / В соответствии с DIN ISO 2137
Сварочное усилие VKA 2800 Н
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -30 до 140 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Вес содержимого 400 г
Срок годности с момента изготовления 72 мес.
Код смазки KP2N-30
Соответствующие автомобилестроительные технические условия Volvo Standard 1277.2
Тип упаковки Баллон
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Точка каплепадения, условия В соответствии с DIN ISO 2176
Цвет Желт., Коричневый
Плотность при условии при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Мыльная основа Комплекс лития
Система смазки Консистентная смазка
Базовое масло Минеральное масло
Содержит хлор Нет
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Не содержит кислоты Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Не содержит смолы Да
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Для смазки узлов и деталей грузовых автомобилей, подвергающихся средним и высоким нагрузкам, таких как колесные подшипники (подшипниковые коробки), подшипники карданного вала, бортовые редукторы, сцепные устройства, подъемные двери, ступицы, карданные шарниры, стойки осей, амортизаторы колес, подъемное оборудование, соединительные штанги стояночных тормозов, подвески самосвалов, полуприцепы и пр.
Инструкция
Очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке. Затем нанесите слой смазки требуемой толщины.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте