Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт і викрутка для виконання точних механічних робіт
Фото - 1 - Набір біт і викрутка для виконання точних механічних робіт
Фото - 1 - Набір біт і викрутка для виконання точних механічних робіт

Набір біт і викрутка для виконання точних механічних робіт (06134895)

Набір біт з викрутокою для точної механіки, 29 шт. -арт. 06134895
Номер товару 06134895
В наявності
Ціна:
896.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Змішаний асортимент біт для точних робіт
Набір містить усі біти, необхідні для тонкої і точної роботи в сфері точного машинобудування та електроніки
Кейс дозволяє надійно зберігати і швидко проводити зміну біт Кейс виготовлений з високоякісного ударостійкого ABS-пластика
Комплектація:
  • 1 викрутка з утримувачем біт і приводом 4 мм
  • 28 біт:
    • TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15;
    • прямий шліц 1,5, 2, 2,5, 3 мм;
    • шестигранник: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 мм;
    • PH 00, 0, 1, 2;
    • трикутний шліц Tri-wing 1.5, 2;
    • хрестоподібний Pozidriv PZ 0, 1;
    • п'ятикутна зірка 1, 5
Кількість виробів в асортименті/комплекті 29 шт.
Область застосування
Оптика (регулювання окулярів), розбирання мобільних телефонів / смартфонів нового покоління, збіра комп'ютерів, електронних приладів, моделізм
Влад 13.10.2026

Пользуюсь уже 2 месяца и могу сказать одно битки отличные а вот к отвертке есть нюансы к сожалению она вся пластиковая и когда пользуешься начинает соскальзывать из руки, внутри установлена пружина которая держит битку и в один момент она вылетела с отвертки и битки больше не держится , при активном использовании и применение к затяжкам отвертка так же начинает разбираться

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Змішаний асортимент біт для точних робіт
Набір містить усі біти, необхідні для тонкої і точної роботи в сфері точного машинобудування та електроніки
Кейс дозволяє надійно зберігати і швидко проводити зміну біт Кейс виготовлений з високоякісного ударостійкого ABS-пластика
Комплектація:
  • 1 викрутка з утримувачем біт і приводом 4 мм
  • 28 біт:
    • TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15;
    • прямий шліц 1,5, 2, 2,5, 3 мм;
    • шестигранник: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 мм;
    • PH 00, 0, 1, 2;
    • трикутний шліц Tri-wing 1.5, 2;
    • хрестоподібний Pozidriv PZ 0, 1;
    • п'ятикутна зірка 1, 5
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 29 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування
Оптика (регулювання окулярів), розбирання мобільних телефонів / смартфонів нового покоління, збіра комп'ютерів, електронних приладів, моделізм
Відгуків (1) arrow_down
Влад 13.10.2026

Пользуюсь уже 2 месяца и могу сказать одно битки отличные а вот к отвертке есть нюансы к сожалению она вся пластиковая и когда пользуешься начинает соскальзывать из руки, внутри установлена пружина которая держит битку и в один момент она вылетела с отвертки и битки больше не держится , при активном использовании и применение к затяжкам отвертка так же начинает разбираться

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт