Викрутка SL, RED STRIPE
Фільтр
Версії товару Викрутка SL, RED STRIPE
Номер товару
Товщина ріжучої кром...
Довжина леза (A)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Викрутка шліцева, 0,6x3.5x150, RED STRIPE
Номер товару 5751241635
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,6 x 3,5 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Ширина ручки (C) | 26 мм |
| Довжина ручки (B) | 80 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 0,6x3.5x75, RED STRIPE
Номер товару 5751241335
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,6 x 3,5 мм |
| Ширина ручки (C) | 26 мм |
| Довжина леза (A) | 75 мм |
| Довжина ручки (B) | 80 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,0x5,5x150, RED STRIPE
Номер товару 5751241655
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,0 x 5,5 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Ширина ручки (C) | 32 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,0x5,5x200, RED STRIPE
Номер товару 5751241855
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,0 x 5,5 мм |
| Довжина леза (A) | 200 мм |
| Ширина ручки (C) | 32 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,2x6.5x200, RED STRIPE
Номер товару 5751241865
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Довжина ручки (B) | 107 мм |
| Довжина леза (A) | 200 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Номер товару 5751241608
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 8,0 мм |
| Довжина ручки (B) | 118 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,6x8,0x200, RED STRIPE
Номер товару 5751241808
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 8,0 мм |
| Довжина ручки (B) | 118 мм |
| Довжина леза (A) | 200 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, SL, 100X4,0X0,8 mm, RED STRIPE
Номер товару 5751241040
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,8 x 4 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 26 мм |
| Довжина ручки (B) | 80 мм |
Викрутка шліцева, SL, 125X5.5X1,0 mm, RED STRIPE
Номер товару 5751241055
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,0 x 5,5 мм |
| Довжина леза (A) | 125 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, SL, 175X8,0X1,2 mm, RED STRIPE
Номер товару 575124108
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 8,0 мм |
| Довжина ручки (B) | 118 мм |
| Довжина леза (A) | 175 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,0x5,5x100, RED STRIPE
Номер товару 5751241455
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,0 x 5,5 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 32 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, 1,2x6,5x100, RED STRIPE
Номер товару 5751241465
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Довжина ручки (B) | 107 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, SL, 100X3,5X0,6 mm, RED STRIPE
Номер товару 5751241035
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,6 x 3,5 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 26 мм |
| Довжина ручки (B) | 80 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Викрутка шліцева, SL, 150X6,5X1,2 mm, RED STRIPE
Номер товару 5751241065
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Довжина ручки (B) | 105 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Тип наконечника | Шліц |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Викрутка SL, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 104.04 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 223.68 грн |