Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 1 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 2 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 3 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 4 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 1 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 2 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 3 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE
Фото - 4 - Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE

Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150, RED STRIPE (5751241608)

Викрутка шліцева, SL, 1,6x8,0x150, RED STRIPE -арт. 5751241608
Номер товару 5751241608
В наявності
Ціна:
192.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальність: підходить для широкого спектру застосувань. Може використовуватися для закручування гвинтів різних розмірів і з різних матеріалів. Легко маневрувати в обмеженому просторі або під незручними кутами. RED STRIPE - це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість
S2 робить лезо інструменту міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти крученню (скручуванню), що є характерним рухом під час використання викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування

Ручка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонентна». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть масними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив’язувати викрутку під час роботи на висоті
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,6 x 8,0 мм
Довжина ручки (B) 118 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Ширина ручки (C) 38 мм
Тип наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальність: підходить для широкого спектру застосувань. Може використовуватися для закручування гвинтів різних розмірів і з різних матеріалів. Легко маневрувати в обмеженому просторі або під незручними кутами. RED STRIPE - це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість
S2 робить лезо інструменту міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти крученню (скручуванню), що є характерним рухом під час використання викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування

Ручка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонентна». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть масними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив’язувати викрутку під час роботи на висоті
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,6 x 8,0 мм
Довжина ручки (B) 118 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Ширина ручки (C) 38 мм
Тип наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
900 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
20.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
107.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити