Викрутка PH з круглим стрижнем
Фільтр
Версії товару Викрутка PH з круглим стрижнем
Номер товару
Довжина леза (A)
Довжина ручки (B)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Викрутка ZEBRA® хрестова, круглий стрижень, PH1X80
Номер товару 061323201
Технічна інформація
| Довжина | 176 мм |
| Довжина леза (A) | 80 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | PH1 |
| Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH2X100
Номер товару 061323202
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Довжина ручки (B) | 106 мм |
| Довжина | 206 мм |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Номер товару 061323203
Технічна інформація
| Довжина ручки (B) | 114 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Довжина | 264 мм |
| Розмір наконечника | PH3 |
| Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH4X200
Номер товару 061323204
Технічна інформація
| Довжина ручки (B) | 120 мм |
| Довжина леза (A) | 200 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Розмір наконечника | PH4 |
| Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Викрутка PH з круглим стрижнем |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 247.68 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 649.8 грн |