Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150

Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150 (061323203)

Викрутка PH з круглим стержнем викрутки-PH3X150 ZEBRA
Номер товару 061323203
Немає в наявності
Ціна:
507.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з круглим металевим стрижнем.
  • Стрижень з хромованої сталі
  • Привід по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Довжина ручки (B) 114 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 264 мм
Розмір наконечника PH3
Матеріал ручки Багатокомпонентний пластик

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з круглим металевим стрижнем.
  • Стрижень з хромованої сталі
  • Привід по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 114 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 264 мм
Розмір наконечника PH3
Матеріал ручки Багатокомпонентний пластик
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
229.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
343.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності