Викрутка PH, круглий стержень, RED STRIPE

Викрутка PH, круглий стержень, RED STRIPE
Доступно в вигляді 3
показати версії
Версії товару Викрутка PH, круглий стержень, RED STRIPE
Номер товару
Довжина леза (A)
Довжина ручки (B)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ

Викрутка PH1, L80 mm, RED STRIPE
Номер товару 000068412
Технічна інформація
Ширина ручки (C) | 31 мм |
Довжина леза (A) | 80 мм |
Довжина ручки (B) | 96 мм |
Розмір наконечника | PH1 |

Викрутка PH2, L100 mm, RED STRIPE
Номер товару 000068413
Технічна інформація
Довжина леза (A) | 100 мм |
Довжина ручки (B) | 105 мм |
Ширина ручки (C) | 34 мм |
Розмір наконечника | PH2 |

Викрутка PH3, L150 mm, RED STRIPE
Номер товару 000068414
Технічна інформація
Довжина ручки (B) | 118 мм |
Довжина леза (A) | 150 мм |
Ширина ручки (C) | 38 мм |
Розмір наконечника | PH3 |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Викрутка PH, круглий стержень, RED STRIPE |
⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
⭐ Найдешевший товар | 100.8 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 200.4 грн |