Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Викрутка VDE Plus / Minus (PZ)
Фото - 2 - Викрутка VDE Plus / Minus (PZ)
Фото - 1 - Викрутка VDE Plus / Minus (PZ)
Фото - 2 - Викрутка VDE Plus / Minus (PZ)

Викрутка VDE Plus / Minus (PZ) (06136392)

VDE викрутка Plus / Minus (SL/PZ), 2X100, ZEBRA
Номер товару 06136392
В наявності
Ціна:
516 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

VDE викрутка плюс/мінус (PZ) відповідно до EN 60900:2012

Переваги комбінованого профілю

Зменшує прослизання та забезпечує ефективнішу передачу крутного моменту, що підвищує точність і безпеку роботи

Стрижень
Бронзований, з ізоляцією

Привод
Комбінований профіль PZ/шліц

Стандарт
IEC 60900:2012

Застосування

Електрощитові та розподільчі шафи, автоматичні вимикачі, клемні блоки та реле

Перевірка експлуатаційних характеристик

Ізольована до 1000 В, відповідає вимогам GS, VDE та CE

Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки (B) 106 мм
Ширина ручки (C) 35 мм
Розмір наконечника PZ2 + шліц
Сфера застосування
Комутаційні шафи, автоматичні вимикачі, клемні колодки та реле

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

VDE викрутка плюс/мінус (PZ) відповідно до EN 60900:2012

Переваги комбінованого профілю

Зменшує прослизання та забезпечує ефективнішу передачу крутного моменту, що підвищує точність і безпеку роботи

Стрижень
Бронзований, з ізоляцією

Привод
Комбінований профіль PZ/шліц

Стандарт
IEC 60900:2012

Застосування

Електрощитові та розподільчі шафи, автоматичні вимикачі, клемні блоки та реле

Перевірка експлуатаційних характеристик

Ізольована до 1000 В, відповідає вимогам GS, VDE та CE

Характеристики arrow_down
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки (B) 106 мм
Ширина ручки (C) 35 мм
Розмір наконечника PZ2 + шліц
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Комутаційні шафи, автоматичні вимикачі, клемні колодки та реле
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13815.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити