Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 1 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 2 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 3 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 4 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 5 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 1 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 2 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 3 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 4 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm
Фото - 5 - Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm

Заклепник ручний HNG 26, Ø3.0-6.4 mm (0949610)

Заклепник ручний, HNG26N, Ø3.0-6.4мм, 260 мм -арт. 0949610
Номер товару 0949610
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
14040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструмент для встановлення глухих заклепок діаметром 3,0-6,4 мм

Комплектація
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 3,0-3,2 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 4,0 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 4,8-5,0 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 6,0 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 6,4 мм
  • Монтажний ключ для заклепника HNG 26
  • Контейнер для відходів для заклепника HNG 26
  • Пластиковий кейс для зберігання

Проста та швидка ідентифікація потрібної насанди
Насадки мають систему кольорового кодування

Легке регулювання ходу

Хід можна регулювати поворотом тримача насадки

Зручна та чиста робота
  • Ергономічний дизайн ручного важеля дозволяє працювати без великого зусилля
  • Мундштуки попередньо зібрані на ручних важелях і можуть бути замінені за допомогою монтажного ключа, що додається
  • Контейнер для штифтів дозволяє тримати робоче місце в чистоті
Ширина 170 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 3,0-6,4 мм
Довжина 490 мм
Висота 50 мм
Вага виробу (1 шт.) 3340,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструмент для встановлення глухих заклепок діаметром 3,0-6,4 мм

Комплектація
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 3,0-3,2 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 4,0 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 4,8-5,0 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 6,0 мм
  • Насадка для заклепника HNG 26/28 6,4 мм
  • Монтажний ключ для заклепника HNG 26
  • Контейнер для відходів для заклепника HNG 26
  • Пластиковий кейс для зберігання

Проста та швидка ідентифікація потрібної насанди
Насадки мають систему кольорового кодування

Легке регулювання ходу

Хід можна регулювати поворотом тримача насадки

Зручна та чиста робота
  • Ергономічний дизайн ручного важеля дозволяє працювати без великого зусилля
  • Мундштуки попередньо зібрані на ручних важелях і можуть бути замінені за допомогою монтажного ключа, що додається
  • Контейнер для штифтів дозволяє тримати робоче місце в чистоті
Характеристики arrow_down
Ширина 170 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 3,0-6,4 мм
Довжина 490 мм
Висота 50 мм
Вага виробу (1 шт.) 3340,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
2050.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити