Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 1 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 2 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 3 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 4 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 5 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 1 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 2 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 3 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 4 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм
Фото - 5 - Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм

Заклепочник ручной HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм (0949610)

Заклепочник ручной Wurth HNG26N Ø3.0-6.4мм 260 мм -арт. 0949610
Номер товара 0949610
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
14040 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инструмент для установки глухих заклепок Ø 3,0-6,4 мм.

  • Простая и быстрая идентификация нужного мундштука
  • Мундштуки снабжены системой цветовой кодировки.

Легкая регулировка хода

  • Ход можно регулировать поворотом держателя мундштука.
  • Удобная и чистая работа
  • Эргономичный дизайн ручного рычага позволяет работать без применения большого усилия.
  • Мундштуки предварительно собраны на ручных рычагах и могут быть заменены с помощью прилагаемого монтажного ключа.
  • Контейнер для штифтов позволяет содержать рабочее место в чистоте.
Ширина 170 мм
Диаметр заклепки, мин./макс. 3,0-6,4 мм
Длина 490 мм
Высота 50 мм
Вес изделия (1 шт.) 3340,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инструмент для установки глухих заклепок Ø 3,0-6,4 мм.

  • Простая и быстрая идентификация нужного мундштука
  • Мундштуки снабжены системой цветовой кодировки.

Легкая регулировка хода

  • Ход можно регулировать поворотом держателя мундштука.
  • Удобная и чистая работа
  • Эргономичный дизайн ручного рычага позволяет работать без применения большого усилия.
  • Мундштуки предварительно собраны на ручных рычагах и могут быть заменены с помощью прилагаемого монтажного ключа.
  • Контейнер для штифтов позволяет содержать рабочее место в чистоте.
Характеристики arrow_down
Ширина 170 мм
Диаметр заклепки, мин./макс. 3,0-6,4 мм
Длина 490 мм
Высота 50 мм
Вес изделия (1 шт.) 3340,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті