Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

14040 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Рычажный заклепочник
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 14040 грн
⭐ Самый дорогой товар 14040 грн

Рычажный заклепочник от Wurth: ваш надежный помощник в работе с заклепками

Рычажный заклепочник от Wurth – это инструмент, предназначенный для установки заклепок в различных материалах: металле, пластике, дереве. Он обеспечивает высокую силу сжатия заклепок, что гарантирует надежное соединение деталей.

Существует несколько типов рычажных заклепочников Wurth

  • Ручные заклепочники – это наиболее простой и доступный вариант. Они подходят для работы с небольшими заклепками.
  • Силовые заклепочники – это более мощные инструменты, которые предназначены для работы с крупными заклепками.
  • Аккумуляторные заклепочники – это автономные инструменты, которые не требуют подключения к электросети.

При выборе рычажного заклепочника Wurth следует обратить внимание на

  • Тип заклепок: заклепочники бывают для разных типов заклепок (например, вытяжных, резьбовых).
  • Диаметр заклепок: заклепочники подходят для работы с заклепками определенного диаметра.
  • Длина хода: длина хода определяет максимальную толщину материалов, с которыми можно работать.
  • Усилие сжатия: усилие сжатия определяет прочность соединения.

Особенности использования

  • Перед использованием заклепочника необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
  • Заклепочник должен быть правильно отрегулирован под диаметр заклепок.
  • При работе с заклепочником следует соблюдать правила техники безопасности.

Преимущества

  • Высокая производительность
  • Надежное соединение
  • Эргономичный дизайн
  • Доступная цена

Wurth – это немецкий бренд, который уже более 70 лет производит высококачественный инструмент.

Рычажный заклепочник от Wurth – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный инструмент для работы с заклепками.

Пример использования

Рычажный заклепочник может использоваться для:

  • Скрепления листового металла
  • Ремонта бытовой техники
  • Изготовления мебели
  • И многое другое

Советы

  • Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать заклепки того же производителя, что и заклепочник.
  • При работе с заклепками из хрупких материалов (например, пластика) следует использовать заклепки с меньшим диаметром.
  • Для защиты рук от искр и окалины рекомендуется использовать защитные перчатки.

Рычажный заклепочник от Wurth – это универсальный инструмент, который станет вашим надежным помощником в работе с заклепками.