Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа, трапеція, увігнуте
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, увігнуте
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, увігнуте

Лезо для ножа, трапеція, увігнуте (071566523)

Лезо для ножа, трапеція, увігнуте, 60x19x0.6 мм -арт. 071566523
Номер товару 071566523
В наявності
Ціна:
47.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шукаєте надійний і якісний інструмент для роботи з бітумом, ПВХ та іншими матеріалами?

Тоді Леза для ножа Wurth увігнута-трапеція 60x19x06 мм 10 шт від Wurth - це саме те, що вам потрібно!

  • Ці ножі від Wurth створені спеціально для ефективної обробки бітуму, ПВХ та інших подібних матеріалів. Їх високоякісна сталь та зручна форма дозволяють легко і швидко вирізати потрібні форми і розміри, забезпечуючи чіткі та прецизійні результати.
  • Завдяки своїй міцності і довговічності, Леза для ножа Wurth увігнута-трапеція 60x19x06 мм 10 шт від Wurth стануть невід'ємною частиною вашого інструментарію, допомагаючи вам зробити ваші роботи швидко, легко і безпечно.

Не гайте часу на пошук іншого інструменту - замовляйте Леза для ножа Wurth відразу, і ваші роботи будуть виконані з високою якістю та ефективністю!

Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 59 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шукаєте надійний і якісний інструмент для роботи з бітумом, ПВХ та іншими матеріалами?

Тоді Леза для ножа Wurth увігнута-трапеція 60x19x06 мм 10 шт від Wurth - це саме те, що вам потрібно!

  • Ці ножі від Wurth створені спеціально для ефективної обробки бітуму, ПВХ та інших подібних матеріалів. Їх високоякісна сталь та зручна форма дозволяють легко і швидко вирізати потрібні форми і розміри, забезпечуючи чіткі та прецизійні результати.
  • Завдяки своїй міцності і довговічності, Леза для ножа Wurth увігнута-трапеція 60x19x06 мм 10 шт від Wurth стануть невід'ємною частиною вашого інструментарію, допомагаючи вам зробити ваші роботи швидко, легко і безпечно.

Не гайте часу на пошук іншого інструменту - замовляйте Леза для ножа Wurth відразу, і ваші роботи будуть виконані з високою якістю та ефективністю!

Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина леза 59 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
1050 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1512 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити