Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полицетримач, тип D
Фото - 2 - Полицетримач, тип D
Фото - 1 - Полицетримач, тип D
Фото - 2 - Полицетримач, тип D

Полицетримач, тип D (0683355)

Полицетримач, тип D, 112 mm
Номер товару 0683355
Немає в наявності
Ціна:
288 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З 3D регулюванням 3D регулювання Регулювання висоти за допомогою щілинних отворів Збоку регулюється шляхом послаблення та переміщення болта в отворі з щілиною Нахил регулюється за допомогою двох гвинтів M6 із заглибленою головкою, точне регулювання та корекція Підставка для полиць з накаткою Надійна посадка в просвердленому отворі Навантаження: навантаження до 85 кг на м² з рівномірним розподілом, макс. глибина полиці 250 мм, макс. відстань між полиць = 700 мм Зазначені розміри не є обов'язковими. Можливі технічні зміни!
Корисна довжина 112 мм
Діаметр 12 мм
Висота (H) 20 мм
Вантажопідйомність 85 кг
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З 3D регулюванням 3D регулювання Регулювання висоти за допомогою щілинних отворів Збоку регулюється шляхом послаблення та переміщення болта в отворі з щілиною Нахил регулюється за допомогою двох гвинтів M6 із заглибленою головкою, точне регулювання та корекція Підставка для полиць з накаткою Надійна посадка в просвердленому отворі Навантаження: навантаження до 85 кг на м² з рівномірним розподілом, макс. глибина полиці 250 мм, макс. відстань між полиць = 700 мм Зазначені розміри не є обов'язковими. Можливі технічні зміни!
Характеристики arrow_down
Корисна довжина 112 мм
Діаметр 12 мм
Висота (H) 20 мм
Вантажопідйомність 85 кг
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
195 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
495.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності