Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.
Фото - 1 - Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.
Фото - 2 - Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.
Фото - 1 - Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.
Фото - 2 - Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.

Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт. (5964046800)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 мм, 1050 шт.
Номер товару 5964046800
В наявності
Ціна:
5100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить метричні ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів.

Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

  • 100 ущільнювальних кілець 3 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 4 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 5 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 6 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 7 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 8 × 2 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 10 × 2 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 10 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 12 × 2 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 12 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 14 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 15 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 17 × 2,5 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 18 × 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 19 × 2,5 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 20 × 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 22 × 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 24 × 3 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1050 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 1050 шт.
Система ORSY 4.4.1
Матеріал NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Стандарти ISO 3601-1
Вага виробу (1 шт.) 1951,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить метричні ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів.

Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

  • 100 ущільнювальних кілець 3 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 4 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 5 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 6 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 7 × 2 мм
  • 100 ущільнювальних кілець 8 × 2 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 10 × 2 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 10 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 12 × 2 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 12 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 14 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 15 × 2,5 мм
  • 50 ущільнювальних кілець 17 × 2,5 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 18 × 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 19 × 2,5 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 20 × 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 22 × 3 мм
  • 25 ущільнювальних кілець 24 × 3 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1050 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1050 шт.
Система ORSY 4.4.1
Матеріал NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Стандарти ISO 3601-1
Вага виробу (1 шт.) 1951,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
821.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити