Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ударний HT
Фото - 2 - Степлер ударний HT
Фото - 3 - Степлер ударний HT
Фото - 1 - Степлер ударний HT
Фото - 2 - Степлер ударний HT
Фото - 3 - Степлер ударний HT

Степлер ударний HT (0714811000)

Степлер ударний HT, для скоби 6-12 мм -арт. 0714811000
Номер товару 0714811000
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
6206.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний, без віддачі степлер для професійного використання, для використання зі скобами типу 140, 6-12 мм

Відсутність випадання окремих деталей
З вбудованою пружиною для штовхання скоб

Захист робочих матеріалів
Велика ударна пластина

Тривалий термін служби
Привід можна замінити після зносу

Надійне зчеплення, що запобігає вислизанню з руки
Ергономічна м'яка ручка
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Ємність магазину 168 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-12 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний, без віддачі степлер для професійного використання, для використання зі скобами типу 140, 6-12 мм

Відсутність випадання окремих деталей
З вбудованою пружиною для штовхання скоб

Захист робочих матеріалів
Велика ударна пластина

Тривалий термін служби
Привід можна замінити після зносу

Надійне зчеплення, що запобігає вислизанню з руки
Ергономічна м'яка ручка
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Ємність магазину 168 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-12 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12.84 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2449.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 6 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
248.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити