Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Запобіжник 4А
Фото - 1 - Запобіжник 4А

Запобіжник 4А (0731004)

Плоский запобіжник ATO, рожевий, 4A -арт. 0731004
Номер товару 0731004
В наявності
Ціна:
12.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сертифікат відпоідності ISO 8820-3
Номінальна напруга, макс. 32 В/пост.струму
Сила струму, макс. 4 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Поверхня контактів Луджене
Колір Рожевий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сертифікат відпоідності ISO 8820-3
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга, макс. 32 В/пост.струму
Сила струму, макс. 4 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Поверхня контактів Луджене
Колір Рожевий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1440 грн/шт
1224 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити