Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Сила струму, макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Плоский запобіжник ATO

Плоский запобіжник ATO

Плоский запобіжник ATO

Плоский запобіжник ATO

Доступно в вигляді 12 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Плоский запобіжник ATO

Номер товару
Колір
Сила струму, макс.
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0731010
В наявності
Червоний
10 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 10А
0731015
В наявності
Бірюзовий
15 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 15А
0731020
В наявності
Жовтий
20 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 20А
0731025
В наявності
Білий
25 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 25А
0731002
В наявності
Сірий
2 A
- +
25 шт
7.8 грн
Запобіжник 2А
0731030
В наявності
Зелений
30 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 30A
0731003
В наявності
Фіолетовий
3 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 3А
0731040
В наявності
Помаранчевий
40 A
- +
25 шт
12.6 грн
Запобіжник 40A
0731004
В наявності
Рожевий
4 A
- +
25 шт
12.84 грн
Запобіжник 4А
0731005
В наявності
Коричневий
5 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 5А
07310075
В наявності
Охра-коричневий
7,5 A
- +
25 шт
11.4 грн
Запобіжник 7,5А
0731001
Немає в наявності
Чорний
1 A
Запобіжник 1А

Топ товарів, що купуються

12.84 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Плоский запобіжник ATO
⭐ Кількість товарів у наявності 11
⭐ Найдешевший товар 7.8 грн
⭐ Найдорожчий товар 12.84 грн

Плоский запобіжник ATO від Wurth: надійний захист вашої електроніки

Плоский запобіжник ATO від Wurth – це компактний та надійний елемент захисту електроланцюгів у автомобілях, мотоциклах, човнах та іншій техніці. Він захищає електроприлади від короткого замикання та перевантаження, запобігаючи їх пошкодженню та займанню.

Основні характеристики

  • Тип: ATO
  • Номінальна напруга: 32 В
  • Сила струму: від 1 до 30 А
  • Матеріал корпусу: пластик
  • Матеріал контактів: латунь
  • Кольорове маркування: за номінальним струмом
  • Температура експлуатації: від -40°C до +125°C

Особливості

  • Швидке спрацювання: запобіжник миттєво перегорає при перевищенні допустимого струму, захищаючи електроніку від пошкодження.
  • Надійна конструкція: корпус запобіжника виконаний з термостійкого пластику, а контакти – з латуні, що забезпечує тривалий термін служби.
  • Компактність: запобіжник ATO має невеликі розміри, що дозволяє його використовувати в обмеженому просторі. li>
  • Простота встановлення: запобіжник легко встановлюється та замінюється у спеціальних гніздах.

Спосіб застосування

  1. Визначте номінальний струм вашого електроприладу.
  2. Виберіть запобіжник ATO з відповідним номінальним струмом.
  3. Встановіть запобіжник у спеціальне гніздо.
  4. Зафіксуйте запобіжник поворотом або засувкою.

Перед покупкою

  • Визначте номінальний струм вашого електроприладу.
  • Переконайтеся, що запобіжник ATO сумісний з вашим гніздом.
  • Виберіть запобіжник з потрібним номінальним струмом.

Wurth – це провідний виробник кріплення, інструментів та інших товарів для професійного та побутового використання. Плоскі запобіжники ATO від Wurth – це надійний вибір для захисту вашої електроніки.