Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Запобіжник 20А
Фото - 1 - Запобіжник 20А

Запобіжник 20А (0731020)

Плоский запобіжник ATO, жовтий, 20А -арт. 0731020
Номер товару 0731020
В наявності
Ціна:
11.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сертифікат відпоідності ISO 8820-3
Сила струму, макс. 20 A
Номінальна напруга, макс. 32 В/пост.струму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Колір Жовтий
Поверхня контактів Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сертифікат відпоідності ISO 8820-3
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 20 A
Номінальна напруга, макс. 32 В/пост.струму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Колір Жовтий
Поверхня контактів Луджене
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 6 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити