Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм P
Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм P
Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм P (07037760)
Ударний гайкокрут пневматич. DSS 1 дюйм. P
пневмогайкокрути 1 ', 2712 НМ
Номер товару 07037760
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Виключно міцний потужний ударний гайкокрут зі швидким збільшенням крутного моменту.
- Ідеально підходить для складних робіт, таких як роботи по обслуговуванню вантажних автомобілів та автобусів, будівельного та сільськогосподарського обладнання, а також для промислового обслуговування і ремонту.
Чудовий розподіл ваги
Добре збалансований інструмент в міцному алюмінієвому корпусі
Дуже зручний і простий у використанні
Ергономічна рукоятка з гумовим покриттям, додаткова рукоятка обертається на 360 °, проста зміна нахилу вправо / вліво і регульований пусковий елемент.
Тривалий термін служби і практично повна відсутність вібрацій
Високоякісний високопотужний штифтовий ударний механізм в масляній ванні з 6-дисковим двигуном.
Примітка
Ударний та динамометричний гайкокрут - не одне й те ж. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних крутних моментів, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою вимірювального пристрою.
Робочий крутний момент - це крутний момент, який зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від надзвичайно мінливих умов навколишнього середовища (тиск повітря, діаметр шланга, ступінь засмічення тощо).
При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача.
Ніпель не входить в комплект поставки.
| Типове позначення | 1'' ударний гайковерт короткий |
| З'єднувальна різьба | 1/2 дюйма |
| Рівень звукового тиску | 102 дБ |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 11 мм |
| Тримач інструменту | 1-дюймовий зовнішній квадрат |
| Момент розчеплення, макс. | 2712 Нм |
| Витрата повітря | 300 л/хв |
| Довжина x Ширина x Висота | 305 x 104 x 276 мм |
| Вага обладнання | 9,02 кг |
| Робочий тиск | 90 фунт/кв.дюйм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Виключно міцний потужний ударний гайкокрут зі швидким збільшенням крутного моменту.
- Ідеально підходить для складних робіт, таких як роботи по обслуговуванню вантажних автомобілів та автобусів, будівельного та сільськогосподарського обладнання, а також для промислового обслуговування і ремонту.
Чудовий розподіл ваги
Добре збалансований інструмент в міцному алюмінієвому корпусі
Дуже зручний і простий у використанні
Ергономічна рукоятка з гумовим покриттям, додаткова рукоятка обертається на 360 °, проста зміна нахилу вправо / вліво і регульований пусковий елемент.
Тривалий термін служби і практично повна відсутність вібрацій
Високоякісний високопотужний штифтовий ударний механізм в масляній ванні з 6-дисковим двигуном.
Примітка
Ударний та динамометричний гайкокрут - не одне й те ж. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних крутних моментів, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою вимірювального пристрою.
Робочий крутний момент - це крутний момент, який зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від надзвичайно мінливих умов навколишнього середовища (тиск повітря, діаметр шланга, ступінь засмічення тощо).
При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача.
Ніпель не входить в комплект поставки.
Характеристики
| Типове позначення | 1'' ударний гайковерт короткий |
| З'єднувальна різьба | 1/2 дюйма |
| Рівень звукового тиску | 102 дБ |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 11 мм |
| Тримач інструменту | 1-дюймовий зовнішній квадрат |
| Момент розчеплення, макс. | 2712 Нм |
| Витрата повітря | 300 л/хв |
| Довжина x Ширина x Висота | 305 x 104 x 276 мм |
| Вага обладнання | 9,02 кг |
| Робочий тиск | 90 фунт/кв.дюйм |
Відгуків (1)
Женя
06.09.2023
Хороший мощний гайковерт
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Хороший мощний гайковерт