Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 2 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 3 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 4 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 5 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 6 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 2 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 3 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 4 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 5 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L
Фото - 6 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1 дюйм L (07037700)

Ударний гайкокрут пневм. DSS 1 дюйм. L пневмогайкокрути-1 'УДЛ. 2846 НМ
Номер товару 07037700
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоміцний потужний ударний гайкокрут з подовженим квадратним хвостовиком
    Дуже міцний Довговічний алюмінієвий корпус Дуже зручний і простий у використанні Ергономічна рукоятка, додаткова рукоятка повертається на 360 °, просте перемикання обертання вправо / вліво і регульований спусковий гачок. Низька витрата повітря, незважаючи на максимальні значення продуктивності і тривалий термін служби Високоякісний подвійний ударний молотковий механізм Примітка Ударний і динамометричний гайкокрут - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають прикладення певного крутного моменту, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту. Робочий крутний момент - це крутний момент, що досягається зазвичай в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня засмічення тощо). При регулярному використанні машину слід щодня злегка змащувати за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач. Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Внутрішній діаметр шланга, мін. 1/2 дюйма
З'єднувальна різьба 1/2 дюйма
Рівень звукового тиску 100 дБ
Вага обладнання 13 кг
Тримач інструменту 1-дюймовий зовнішній квадрат
Момент розчеплення, макс. 2847 Нм
Витрата повітря 400 л/хв
Довжина x Ширина x Висота 523 x 107 x 196 мм
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Типове позначення DSS 1 '' LA

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоміцний потужний ударний гайкокрут з подовженим квадратним хвостовиком
    Дуже міцний Довговічний алюмінієвий корпус Дуже зручний і простий у використанні Ергономічна рукоятка, додаткова рукоятка повертається на 360 °, просте перемикання обертання вправо / вліво і регульований спусковий гачок. Низька витрата повітря, незважаючи на максимальні значення продуктивності і тривалий термін служби Високоякісний подвійний ударний молотковий механізм Примітка Ударний і динамометричний гайкокрут - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають прикладення певного крутного моменту, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту. Робочий крутний момент - це крутний момент, що досягається зазвичай в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня засмічення тощо). При регулярному використанні машину слід щодня злегка змащувати за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач. Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр шланга, мін. 1/2 дюйма
З'єднувальна різьба 1/2 дюйма
Рівень звукового тиску 100 дБ
Вага обладнання 13 кг
Тримач інструменту 1-дюймовий зовнішній квадрат
Момент розчеплення, макс. 2847 Нм
Витрата повітря 400 л/хв
Довжина x Ширина x Висота 523 x 107 x 196 мм
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Типове позначення DSS 1 '' LA
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
53400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
342 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1585.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити