Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Тримач плоского запобіжника з кришкою

Сортувати:
Показати
Фільтр
216.78 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
194.88 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності

Топ товарів, що купуються

216.78 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Тримач плоского запобіжника з кришкою
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 194.88 грн
⭐ Найдорожчий товар 216.78 грн

Тримач плоского запобіжника з кришкою від Wurth: опис, характеристики, особливості

Опис

Утримувач являє собою корпус з поліаміду, всередині якого знаходиться контактна група. Запобіжник вставляється в контактну групу та фіксується засувкою. Кришка захищає запобіжник від пилу, бруду та випадкового дотику.

Характеристики

  • Тип запобіжника: ATO
  • Максимальний струм: 20А
  • Напруга: 32В
  • Матеріал корпусу: поліамід
  • Колір: чорний
  • Температура експлуатації: -40°C +125°C

Особливості

  • Надійний захист: Тримач Wurth забезпечує надійний захист електроланцюгів від перевантажень і коротких замикань.
  • Простота використання: Запобіжник легко вставляється та фіксується у тримачі.
  • Безпека: Кришка захищає запобіжник від пилу, бруду та випадкового дотику.
  • Універсальність: Тримач підходить для використання в різних пристроях.

На що звернути увагу

  • Тип запобіжника: Переконайтеся, що тримач підходить для типу запобіжника, що використовується.
  • Максимальний струм: Виберіть тримач із номінальним струмом, який відповідає струму споживання пристрою.
  • Напруга: Переконайтеся, що тримач підходить для напруги, яку ви використовуєте.
  • Матеріал корпусу: Виберіть утримувач із матеріалу, стійкого до навколишнього середовища, в якому він буде використовуватися .

Спосіб застосування

  1. Вимкніть живлення пристрою.
  2. Зніміть кришку утримувача.
  3. Вставте запобіжник у контактну групу.
  4. Закрийте кришку.
  5. Підключіть живлення пристрою.

Перед покупкою

  • Визначте тип запобіжника, який вам потрібний.
  • Виберіть утримувач із номінальним струмом, який відповідає струму споживання пристрою.
  • Переконайтеся, що тримач підходить для напруги, яку ви використовуєте.
  • Виберіть власник із матеріалу, стійкого до навколишнього середовища, в якому він буде використовуватись.

Тримач плоского запобіжника з кришкою від Wurth – це надійний та простий у використанні елемент електропроводки, який забезпечить захист вашої електроніки.