Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Сила струму, макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

216.78 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
144 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Тримач для плоского запобіжника
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 36 грн
⭐ Найдорожчий товар 216.78 грн

Тримач для плоского запобіжника Wurth: все, що потрібно знати

Навіщо потрібний тримач для плоского запобіжника?

Утримувач для плоского запобіжника Wurth – це компактний та практичний аксесуар, призначений для захисту запобіжників від пошкоджень та забезпечення їх надійного контакту. Він використовується в різних електротехнічних пристроях, таких як автомобілі, мотоцикли, човни, електромобілі, квадроцикли, снігоходи та побутова техніка.

Основні характеристики

  • Тип запобіжника: ATO (плоский)
  • Максимальний струм: 20А
  • Матеріал: пластик
  • Колір: чорний
  • Комплектація: 1 тримач, 1 кришка

Особливості

  • Надійна фіксація запобіжника: запобіжник щільно фіксується в утримувачі, що забезпечує його надійний контакт і виключає випадкове випадання.
  • Захист від пошкоджень: корпус власника захищає запобіжник від механічних пошкоджень, пилу та вологи. li>
  • Прозора кришка: кришка власника дозволяє візуально контролювати стан запобіжника.
  • Простота встановлення: утримувач легко монтується на DIN-рейку або панель.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип запобіжника: переконайтеся, що власник сумісний із типом запобіжника, який ви використовуєте. li>
  • Максимальний струм:  виберіть тримач з номінальним струмом, який відповідає або перевищує струм, який споживає пристрій. .
  • Матеріал: пластикові тримачі більш доступні за ціною, але менш стійкі до високих температур. li>
  • Комплектація: переконайтеся, що в комплект поставки входить кришка.

Спосіб застосування

  1. Вимкніть живлення пристрою.
  2. Зніміть кришку утримувача.
  3. Вставте запобіжник у тримач.
  4. Закрийте кришку.
  5. Зафіксуйте тримач на DIN-рейці або панелі.

Особливості використання

  • Не використовуйте утримувач із пошкодженим корпусом.
  • Не використовуйте утримувач із запобіжником, номінальний струм якого нижчий, ніж струм, що споживається вашим пристроєм.
  • Не допускайте потрапляння на тримач води та інших рідин.

Утримувач для плоского запобіжника Wurth – це простий та ефективний спосіб захисту запобіжників у вашому електротехнічному пристрої. Він забезпечує надійний контакт запобіжника, захищає його від пошкоджень та забезпечує безпеку експлуатації пристрою.