Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для плоских запобіжників ATO
Фото - 1 - Тримач для плоских запобіжників ATO
Фото - 1 - Тримач для плоских запобіжників ATO

Тримач для плоских запобіжників ATO (0555976)

Тримач для плоского запобіжника з кришкою роз'єм-Д / ЗАПОБІЖНИКА-ATO-M.ABD-MAX20A
Номер товару 0555976
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання: ATO
Перетин кабелю 1,3 мм²
Сила струму, макс. 20 A
Довжина кабелю 90 мм
Виконання ATO
Ступінь захисту IP IP 67
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 V0
Колір кабелю Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання: ATO
Характеристики arrow_down
Перетин кабелю 1,3 мм²
Сила струму, макс. 20 A
Довжина кабелю 90 мм
Виконання ATO
Ступінь захисту IP IP 67
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 V0
Колір кабелю Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
916.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити