Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зажим-тримач для запобіжника АТО
Фото - 1 - Зажим-тримач для запобіжника АТО
Фото - 1 - Зажим-тримач для запобіжника АТО

Зажим-тримач для запобіжника АТО (0555972)

Тримач плоского запобіжника для кабельного затиску ATO-MAX20A-0,75-2,0SMM
Номер товару 0555972
Немає в наявності
Ціна:
36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зажим-тримач для запобіжника АТО, до 20 А

Для прямого обтиску кабелю

Примітка

Номінальні значення струму є орієнтовними для використання запобіжників (арт. підгрупи 0731) і, зокрема, залежать від виробника запобіжника, температури, способу монтажу тощо.

Перетин дроту, мін./макс. 0,75-2 мм²
Сила струму, макс. 20 A

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зажим-тримач для запобіжника АТО, до 20 А

Для прямого обтиску кабелю

Примітка

Номінальні значення струму є орієнтовними для використання запобіжників (арт. підгрупи 0731) і, зокрема, залежать від виробника запобіжника, температури, способу монтажу тощо.

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,75-2 мм²
Сила струму, макс. 20 A
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -48.6 %
210 грн/шт
108 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
9620.45 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити