Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач електрода 300А - німецький тип
Фото - 1 - Тримач електрода 300А - німецький тип
Фото - 1 - Тримач електрода 300А - німецький тип

Тримач електрода 300А - німецький тип (0984002300)

Тримач електрода 300A - німецький тип AY-ELECTRODEHOLD-WELDINV- (DE-TYPE) -арт. 0984002300
Номер товару 0984002300
В наявності
Ціна:
636.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надійний тримач електрода

  • Вигляд зварювання Ручна дугова (MMA)
  • Тип електроутримувача
  • Максимальна сила струму 200А
  • Тип клеми Затискач/крокодил
  • Тип електродотримача Відкритий
  • Висота 3.9
  • Ширина 8.8
  • Глибина 27.6
  • Вага виробу (1 шт.) 10 г
  • Колір Чорний,Червоний
Вага виробу (1 шт.) 282 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надійний тримач електрода

  • Вигляд зварювання Ручна дугова (MMA)
  • Тип електроутримувача
  • Максимальна сила струму 200А
  • Тип клеми Затискач/крокодил
  • Тип електродотримача Відкритий
  • Висота 3.9
  • Ширина 8.8
  • Глибина 27.6
  • Вага виробу (1 шт.) 10 г
  • Колір Чорний,Червоний
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 282 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт