Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пластиковий тримач для ключів Wurth під 12 штук
Фото - 1 - Пластиковий тримач для ключів Wurth під 12 штук
Фото - 1 - Пластиковий тримач для ключів Wurth під 12 штук

Пластиковий тримач для ключів Wurth під 12 штук (0713304431)

Пластиковий тримач для ключів Wurth під 12 штук
Номер товару 0713304431
Немає в наявності
Ціна:
94.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
порожній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
порожній
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
338.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
188.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1141.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7525.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2711.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
826.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності