Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 2 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 3 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 4 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 1 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 2 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 3 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 4 - Кардан 3/8IN, RED STRIPE

Кардан 3/8IN, RED STRIPE (5763038903)

Карданний з'єднувач 3/8IN, RED STRIPE -арт. 5763038903
Номер товару 5763038903
В наявності
Ціна:
188.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначений для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Гнучке з’єднання дозволяє обходити перешкоди під час повороту рукоятки храповика. Універсальний: підходить для широкого діапазону застосувань, від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібного інструмента - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Безпечно та надійно утримує аксесуар на квадратному болті храповика, запобігаючи його випадінню
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 17,8 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Довжина (l1) 61 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначений для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Гнучке з’єднання дозволяє обходити перешкоди під час повороту рукоятки храповика. Універсальний: підходить для широкого діапазону застосувань, від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібного інструмента - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Безпечно та надійно утримує аксесуар на квадратному болті храповика, запобігаючи його випадінню
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 17,8 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Довжина (l1) 61 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
40.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
57.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -64.6 %
20.88 грн/шт
7.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.2 %
27.95 грн/шт
18.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
Знижка -27.7 %
0.83 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити