Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 1 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 2 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 3 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 4 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 5 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 1 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 2 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 3 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 4 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V
Фото - 5 - Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V

Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, до 1000 V (5634003201)

Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO, LCD/LED, до 1000 V -арт. 5634003201
Номер товару 5634003201
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
6600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Компактний двополюсний індикатор напруги та цілісності кола для щоденного використання

  • Автоматичний вибір діапазону перевірки
  • Індикація ELV без елементів живлення від 35 V AC/DC, від 45 V AC та від 110 V DC, а також візуальна та вібраційна індикація при роботі від батарей
  • Відображення полярності на LCD-дисплеї
  • LED-індикація напруги змінного та постійного струму: ±6 V, ±12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V і 1000 V
  • LCD-дисплей для відображення точного значення напруги
  • Однополюсне визначення фази
  • Перевірка діодів у прямому напрямку
  • Перевірка цілісності кола зі звуковим сигналом у діапазоні від 0 до 200 кОм
  • Індикація залишкового струму через пристрій захисного вимкнення (30 с увімкнено / 240 с вимкнено)
  • Можливість одноручного використання в розетках із заземлювальним контактом
  • Автоматичне вимкнення через 3 хвилини бездіяльності
  • Підходить для використання за температури навколишнього середовища від -15 °C до +45 °C

Компактна конструкція

Компактний корпус зручно розміщується в сумці для інструментів і підходить для щоденного використання під час електромонтажних та сервісних робіт.

Підтверджені характеристики безпеки

Категорії перенапруги CAT IV 600 V та CAT III 1000 V. Випробуваний відповідно до стандарту DIN EN 61243-3:2014.

Примітка

Елементи живлення не входять до комплекту постачання.

Перевірка цілісності ланцюгів, опір, мін. / макс. 0-200 кОм
Перевірка фаз, напруга, мін. 100 В/змін.струму
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 6-1000 В/змін.струму
Ступінь захисту IP IP 65
Позначення акумулятора / батареї Micro AAA
PELV-дисплей Візуальний, Вібруючий
Індикація Світлодіод/ЖК дисплей
Колір Сірий колір, Чорний колір
Тестування діодів Так
Перевірка полярності Так (+/ - СІД)
Частота, мін./макс. 0 / 500 Гц
Категорія захисту від перенапруги CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс. 6-1000 В/пост.струму
Довжина x Ширина x Глибина 260 x 78 x 42 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -15 до 45 °C

Застосування

Призначений для перевірки напруги змінного та постійного струму, визначення полярності, пошуку фази, контролю цілісності електричних кіл і перевірки діодів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Компактний двополюсний індикатор напруги та цілісності кола для щоденного використання

  • Автоматичний вибір діапазону перевірки
  • Індикація ELV без елементів живлення від 35 V AC/DC, від 45 V AC та від 110 V DC, а також візуальна та вібраційна індикація при роботі від батарей
  • Відображення полярності на LCD-дисплеї
  • LED-індикація напруги змінного та постійного струму: ±6 V, ±12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V і 1000 V
  • LCD-дисплей для відображення точного значення напруги
  • Однополюсне визначення фази
  • Перевірка діодів у прямому напрямку
  • Перевірка цілісності кола зі звуковим сигналом у діапазоні від 0 до 200 кОм
  • Індикація залишкового струму через пристрій захисного вимкнення (30 с увімкнено / 240 с вимкнено)
  • Можливість одноручного використання в розетках із заземлювальним контактом
  • Автоматичне вимкнення через 3 хвилини бездіяльності
  • Підходить для використання за температури навколишнього середовища від -15 °C до +45 °C

Компактна конструкція

Компактний корпус зручно розміщується в сумці для інструментів і підходить для щоденного використання під час електромонтажних та сервісних робіт.

Підтверджені характеристики безпеки

Категорії перенапруги CAT IV 600 V та CAT III 1000 V. Випробуваний відповідно до стандарту DIN EN 61243-3:2014.

Примітка

Елементи живлення не входять до комплекту постачання.

Характеристики arrow_down
Перевірка цілісності ланцюгів, опір, мін. / макс. 0-200 кОм
Перевірка фаз, напруга, мін. 100 В/змін.струму
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 6-1000 В/змін.струму
Ступінь захисту IP IP 65
Позначення акумулятора / батареї Micro AAA
PELV-дисплей Візуальний, Вібруючий
Індикація Світлодіод/ЖК дисплей
Колір Сірий колір, Чорний колір
Тестування діодів Так
Перевірка полярності Так (+/ - СІД)
Частота, мін./макс. 0 / 500 Гц
Категорія захисту від перенапруги CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс. 6-1000 В/пост.струму
Довжина x Ширина x Глибина 260 x 78 x 42 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -15 до 45 °C
Застосування arrow_down

Застосування

Призначений для перевірки напруги змінного та постійного струму, визначення полярності, пошуку фази, контролю цілісності електричних кіл і перевірки діодів.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
254.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2613.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
169.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
4822.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити