Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тестер автомобільної електросистеми ELMO, 6-48 V/DC
Фото - 1 - Тестер автомобільної електросистеми ELMO, 6-48 V/DC
Фото - 1 - Тестер автомобільної електросистеми ELMO, 6-48 V/DC

Тестер автомобільної електросистеми ELMO, 6-48 V/DC (07155307)

Тестер напруги та полярності автомобільний ELMO, 6-48 V/DC -арт. 071553 07
Номер товару 07155307
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Автомобільний тестер для перевірки напруги та визначення полярності

  • Чотири LED-індикатори для відображення напруги та полярності
  • Визначення полярності постійного струму (+/-)
  • Вбудований щуп для проколювання ізоляції кабелю під час перевірки електричних кіл
  • Робочий діапазон напруги від 6 до 48 V DC
  • Ступінь захисту IP40

Примітка

Не підходить для діагностики систем ABS та подушок безпеки.

Довжина 150 мм
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс. 6-48 В/пост.струму
Ступінь захисту IP IP 20
Індикація Світлодіод

Застосування

Призначений для пошуку несправностей в електричних системах легкових і комерційних автомобілів, а також інших електричних системах із напругою до 48 V DC.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Автомобільний тестер для перевірки напруги та визначення полярності

  • Чотири LED-індикатори для відображення напруги та полярності
  • Визначення полярності постійного струму (+/-)
  • Вбудований щуп для проколювання ізоляції кабелю під час перевірки електричних кіл
  • Робочий діапазон напруги від 6 до 48 V DC
  • Ступінь захисту IP40

Примітка

Не підходить для діагностики систем ABS та подушок безпеки.

Характеристики arrow_down
Довжина 150 мм
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс. 6-48 В/пост.струму
Ступінь захисту IP IP 20
Індикація Світлодіод
Застосування arrow_down

Застосування

Призначений для пошуку несправностей в електричних системах легкових і комерційних автомобілів, а також інших електричних системах із напругою до 48 V DC.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити