Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діаметр
Довжина
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

Знижка -10 %
156 грн/шт
140.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
132 грн/шт
112.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Свердло універсальне
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 91.8 грн
⭐ Найдорожчий товар 140.4 грн

Свердло універсальне від Wurth: все, що потрібно знати покупцю

Свердло універсальне від Wurth - це інструмент, який необхідний будь-кому, хто займається ремонтом, будівництвом або просто любить майструвати. Воно дозволяє свердлити отвори у різних матеріалах, включаючи метал, дерево, пластик і навіть бетон.

Спосіб застосування

Свердло універсальне від Wurth використовується у звичайному ручному або електричному шуруповерті. Для початку необхідно вибрати свердло потрібного діаметра. Потім необхідно закріпити свердло в патроні шуруповерта та встановити його на місце свердління. Після цього можна увімкнути шуруповерт і почати свердління.

Основні характеристики

Свердло універсальне від Wurth виготовляється з високоякісної сталі. Воно має спіралеподібну конструкцію, що забезпечує ефективне видалення стружки. Свердло має гостру ріжучу кромку, яка забезпечує точне та рівне свердління.

Особливості

Свердло універсальне від Wurth має ряд особливостей, які роблять його зручним та ефективним у використанні:

  • Широкий діапазон розмірів: свердла представлені в широкому діапазоні розмірів, від 1 мм до 32 мм. Це дозволяє вибрати відповідний варіант для будь-якого завдання.
  • Ергономічна рукоятка: рукоятка свердла виготовлена з міцного матеріалу і має зручну форму, що забезпечує комфортне використання .
  • Професійна якість: свердла Wurth відповідають високим стандартам якості та забезпечують тривалий термін служби.

Особливості використання

При використанні універсального свердла від Wurth необхідно дотримуватися таких правил:

  • Використовуйте свердло потрібного діаметра: використання свердла неправильного діаметра може призвести до пошкодження матеріалу або самого свердла.
  • Свердліть із постійною швидкістю: надто висока швидкість свердління може призвести до перегріву свердла та його пошкодження.
  • Свердліть у напрямку від себе: це дозволить уникнути травм у разі заклинювання свердла.

Навіщо цей товар

Свердло універсальне від Wurth - це незамінний інструмент для будь-кого, хто займається ремонтом, будівництвом або просто любить робити. Воно дозволяє свердлити отвори у різних матеріалах, що робить його універсальним інструментом для широкого спектру завдань.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі свердла універсального від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Матеріал виготовлення: свердла виготовляються з високоякісної сталі, що забезпечує їх міцність і довговічність. li>
  • Тип свердла: існують різні типи свердлів, кожен з яких призначений для певних матеріалів. li>
  • Розмір свердла: необхідно вибрати свердло потрібного діаметра для виконання конкретного завдання.
  • Виробник: свердла Wurth відповідають високим стандартам якості та забезпечують тривалий термін служби.