Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло універсальне 10х120 мм Wurth RED LINE
Фото - 1 - Свердло універсальне 10х120 мм Wurth RED LINE
Знижка -10 %
Фото - 1 - Свердло універсальне 10х120 мм Wurth RED LINE

Свердло універсальне 10х120 мм Wurth RED LINE (1641201012)

Свердло універсальне 10х120 мм Wurth RED LINE -арт.1641201012
Номер товару 1641201012
В наявності
Ціна:
156 грн/шт
-10 %
140.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальне Свердло Wurth RED LINE 10х120 мм: Ваш Надійний Інструмент для Безлічі Матеріалів

  1. Універсальне застосування: Свердло Wurth RED LINE є універсальним рішенням для свердління отворів у різних матеріалах, таких як дерево, цегла, газобетон і піноблоки. Це ідеальне свердло для широкого спектру будівельних завдань.

  2. Свердління в різних матеріалах: Незалежно від того, чи потрібно вам свердлити отвори в дереві, цегли, газобетоні або піноблоках, свердло Wurth RED LINE легко справляється з кожним із цих матеріалів, забезпечуючи точність та ефективність.

  3. Сумісність з різними свердлильними інструментами: Це універсальне свердло з легкістю застосовується з будь-яким типом свердлильних інструментів, що робить його універсальним вибором для професіоналів та любителів свердління.

  4. Оптимальний діаметр 10 мм: Свердло має оптимальний діаметр 10 мм, забезпечуючи точне та стабільне свердління. Цей розмір ідеально підходить для широкого спектру будівельних робіт.

  5. Довжина 120 мм: З довжиною 120 мм свердло Wurth RED LINE забезпечує глибоке і точне свердління, що робить його ідеальним вибором для проектів з підвищеними вимогами до глибини свердління.

З свердлом Wurth RED LINE 10х120 мм ви отримуєте універсальний інструмент, який поєднує в собі міцність, точність та зручність у використанні. Незалежно від того, чи знаходитесь ви на будмайданчику або в майстерні, це свердло буде вашим надійним партнером у вирішенні різноманітних завдань свердління.

Діаметр 10 мм
Довжина 120 мм
Застосовується з будь-яким типом свердлильних інструментів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальне Свердло Wurth RED LINE 10х120 мм: Ваш Надійний Інструмент для Безлічі Матеріалів

  1. Універсальне застосування: Свердло Wurth RED LINE є універсальним рішенням для свердління отворів у різних матеріалах, таких як дерево, цегла, газобетон і піноблоки. Це ідеальне свердло для широкого спектру будівельних завдань.

  2. Свердління в різних матеріалах: Незалежно від того, чи потрібно вам свердлити отвори в дереві, цегли, газобетоні або піноблоках, свердло Wurth RED LINE легко справляється з кожним із цих матеріалів, забезпечуючи точність та ефективність.

  3. Сумісність з різними свердлильними інструментами: Це універсальне свердло з легкістю застосовується з будь-яким типом свердлильних інструментів, що робить його універсальним вибором для професіоналів та любителів свердління.

  4. Оптимальний діаметр 10 мм: Свердло має оптимальний діаметр 10 мм, забезпечуючи точне та стабільне свердління. Цей розмір ідеально підходить для широкого спектру будівельних робіт.

  5. Довжина 120 мм: З довжиною 120 мм свердло Wurth RED LINE забезпечує глибоке і точне свердління, що робить його ідеальним вибором для проектів з підвищеними вимогами до глибини свердління.

З свердлом Wurth RED LINE 10х120 мм ви отримуєте універсальний інструмент, який поєднує в собі міцність, точність та зручність у використанні. Незалежно від того, чи знаходитесь ви на будмайданчику або в майстерні, це свердло буде вашим надійним партнером у вирішенні різноманітних завдань свердління.

Характеристики arrow_down
Діаметр 10 мм
Довжина 120 мм
Застосування arrow_down
Застосовується з будь-яким типом свердлильних інструментів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
832.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити