Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 1 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 2 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 3 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 4 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 5 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 6 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 7 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 8 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 9 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 10 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 11 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 12 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 13 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 14 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 1 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 2 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 3 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 4 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 5 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 6 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 7 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 8 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 9 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 10 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 11 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 12 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 13 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut
Фото - 14 - Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut

Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut (0694459001)

Набір ступінчатих свердел HSS SMART STEP Deepcut з покриттям AlCrN, ZEBRA -арт. 0694459001
Номер товару 0694459001
В наявності
Ціна:
16200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональне ступінчасте свердло з покриттям AlCr-N та унікальною технологією SMART STEP для високоточного, гнучкого використання в листовому металі • Економія попереднього свердління, точне свердління без зміщення • Заощаджує додаткове видалення задирок, оскільки цю функцію виконує наступний більший діаметр кроку • Комбінує різні діаметри отворів в одному інструменті • Дуже швидкий початок свердління та прискорений процес свердління завдяки чотирьом високопродуктивним ріжучим кромкам і технології SMART STEP • Енергоощадне свердління • Абсолютно плавний хід без заклинювання заготовки • Відсутність деформації листового металу • Просте розсвердлювання або розширення наявного отвору • Зменшене зусилля на інструмент під час процесу свердління
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Інструкції Переконайтеся, що є достатнє охолодження/змащення Переконайтеся, що подача рівномірна Дотримуйтесь таблиці частоти обертання Не натискайте під час свердління - ступінчасте свердло автоматично втягнеться в листовий метал Під час свердління звертайте увагу на загальну довжину ступінчастого свердла

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багатофункціональне ступінчасте свердло з покриттям AlCr-N та унікальною технологією SMART STEP для високоточного, гнучкого використання в листовому металі • Економія попереднього свердління, точне свердління без зміщення • Заощаджує додаткове видалення задирок, оскільки цю функцію виконує наступний більший діаметр кроку • Комбінує різні діаметри отворів в одному інструменті • Дуже швидкий початок свердління та прискорений процес свердління завдяки чотирьом високопродуктивним ріжучим кромкам і технології SMART STEP • Енергоощадне свердління • Абсолютно плавний хід без заклинювання заготовки • Відсутність деформації листового металу • Просте розсвердлювання або розширення наявного отвору • Зменшене зусилля на інструмент під час процесу свердління
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Застосування arrow_down
Інструкції Переконайтеся, що є достатнє охолодження/змащення Переконайтеся, що подача рівномірна Дотримуйтесь таблиці частоти обертання Не натискайте під час свердління - ступінчасте свердло автоматично втягнеться в листовий метал Під час свердління звертайте увагу на загальну довжину ступінчастого свердла
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
82.68 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
32.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
196.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити