Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3
Фото - 1 - Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3
Фото - 2 - Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3
Фото - 1 - Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3
Фото - 2 - Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3

Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3 (5715930987)

Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3, 43x38x30 cm -арт. 5715930987
Номер товару 5715930987
Немає в наявності
Ціна:
2439.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальний вибір для майстрів, які цінують надійність і зручність

  • Сумка виготовлена з міцного матеріалу, що забезпечує тривалу експлуатацію навіть в умовах активного використання
  • Її особливістю є водонепроникне дно, що захищає інструменти від вологи та бруду. Це робить сумку ідеальною для роботи на вулиці або у вологих приміщеннях

    Зручне зберігання

  • WT3 має просторе основне відділення для зберігання великих інструментів, а також додаткові кишені для дрібниць, що дозволяють підтримувати порядок

    Легка у транспортуванні

  • Завдяки ергономічній ручці і регульованому плечовому ременю, сумку легко переносити навіть на великі відстані

    Велика кількість кишень

  • Має 13 зовнішніх та 20 внутрішніх кишень для зручної роботи

  • Вага 1950 г
    Вантажопідйомність 20 кг
    Матеріал Поліестер Оксфорд 600D
    Розмір 43 х 38 х 30 см
    Кишені 20 внутрішніх / 13 зовнішніх

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Ідеальний вибір для майстрів, які цінують надійність і зручність

  • Сумка виготовлена з міцного матеріалу, що забезпечує тривалу експлуатацію навіть в умовах активного використання
  • Її особливістю є водонепроникне дно, що захищає інструменти від вологи та бруду. Це робить сумку ідеальною для роботи на вулиці або у вологих приміщеннях

    Зручне зберігання

  • WT3 має просторе основне відділення для зберігання великих інструментів, а також додаткові кишені для дрібниць, що дозволяють підтримувати порядок

    Легка у транспортуванні

  • Завдяки ергономічній ручці і регульованому плечовому ременю, сумку легко переносити навіть на великі відстані

    Велика кількість кишень

  • Має 13 зовнішніх та 20 внутрішніх кишень для зручної роботи

  • Характеристики arrow_down
    Вага 1950 г
    Вантажопідйомність 20 кг
    Матеріал Поліестер Оксфорд 600D
    Розмір 43 х 38 х 30 см
    Кишені 20 внутрішніх / 13 зовнішніх
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    43.85 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    0.72 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити