Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 1 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 2 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 3 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 4 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 5 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 1 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 2 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 3 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 4 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 5 - Сумка для інструментів з пластиковим дном

Сумка для інструментів з пластиковим дном (0715930223)

Сумка для інструментів із пластиковим дном 440х250х340 мм -арт. 0715930223
Номер товару 0715930223
В наявності
Ціна:
4080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна сумка з цілісною блискавкою та водонепроникним пластиковим дном.
  • Плечовий ремінь можна легко зняти і використовувати як пояс для інструментів.
  • Кишеньки з поліестеру для інструментів зовні та всередині
  • Гумка зовні для ручок та маленьких викруток
  • Зручна шкіряна ручка для перенесення
  • Виготовлений з високоякісного поліестеру (1680 день).
Зображені інструменти не входять в комплект.
Навантаження, макс. 12 кг
Вага виробу (1 шт.) 2000 г
Довжина x Ширина x Висота 440 x 250 x 340 мм
Довжина плечового ременя, мін. / макс. 850-1400 мм
Матеріал PES - поліестер
Колір Чорний колір, сірий колір
Анджей 17.03.2023

Сумка суперова!!! Якісна, купа кишеньок, пластикове дно, це те, що треба!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна сумка з цілісною блискавкою та водонепроникним пластиковим дном.
  • Плечовий ремінь можна легко зняти і використовувати як пояс для інструментів.
  • Кишеньки з поліестеру для інструментів зовні та всередині
  • Гумка зовні для ручок та маленьких викруток
  • Зручна шкіряна ручка для перенесення
  • Виготовлений з високоякісного поліестеру (1680 день).
Зображені інструменти не входять в комплект.
Характеристики arrow_down
Навантаження, макс. 12 кг
Вага виробу (1 шт.) 2000 г
Довжина x Ширина x Висота 440 x 250 x 340 мм
Довжина плечового ременя, мін. / макс. 850-1400 мм
Матеріал PES - поліестер
Колір Чорний колір, сірий колір
Відгуків (1) arrow_down
Анджей 17.03.2023

Сумка суперова!!! Якісна, купа кишеньок, пластикове дно, це те, що треба!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
1161.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
3348.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити