Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термозбіжний штирьовий наконечник, синій
Фото - 1 - Термозбіжний штирьовий наконечник, синій
Фото - 1 - Термозбіжний штирьовий наконечник, синій

Термозбіжний штирьовий наконечник, синій (0555512200)

Кабельний наконечник, штирьовий, з термозбіжною ізоляцією, BLUE, 1,5-2,5 мм2 -арт. 0555512200
Номер товару 0555512200
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
70.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Напівпрозора термозбіжна трубка
Безпосередній візуальний контроль з'єднання

Процес усадки на 40% швидше
Економія часу

Низька температура усадки +300 ° C
Низький ризик пошкодження ізоляції наконечника і кабелю

Примітка
Уникайте місцевого перегріву термозбіжної трубки
Сертифікат відповідності: відповідає RoHS
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Електрична міцність на пробій 30 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Синій
Область застосування
Пиле- і водозахищені з'єднання. Чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Напівпрозора термозбіжна трубка
Безпосередній візуальний контроль з'єднання

Процес усадки на 40% швидше
Економія часу

Низька температура усадки +300 ° C
Низький ризик пошкодження ізоляції наконечника і кабелю

Примітка
Уникайте місцевого перегріву термозбіжної трубки
Сертифікат відповідності: відповідає RoHS
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Електрична міцність на пробій 30 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Синій
Застосування arrow_down
Область застосування
Пиле- і водозахищені з'єднання. Чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
720 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
4452 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49380 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити