Версії товару Стикового наконечник
Номер товару
Колір
Довжина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
.jpg)
З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Номер товару 000033910
Технічна інформація
Перетин дроту, мін./макс . | 1,5-2,5 мм² |
Електрична міцність на пробій | 30 кВ/мм |
Температура усадки, мін. | 300 °C |
Довжина | 35 мм |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 125 °C |
Ступінь захисту IP | IP 67 |
Колір | Синій |
.jpg)
З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Номер товару 000034343
Технічна інформація
Перетин дроту, мін./макс . | 0,5-1,5 мм² |
Електрична міцність на пробій | 30 кВ/мм |
Температура усадки, мін. | 300 °C |
Довжина | 35 мм |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 125 °C |
Ступінь захисту IP | IP 67 |
Колір | Червоний |
.jpg)
З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Номер товару 000034533
Технічна інформація
Електрична міцність на пробій | 30 кВ/мм |
Температура усадки, мін. | 300 °C |
Довжина | 40 мм |
Перетин дроту, мін./макс . | 4-6 мм² |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 125 °C |
Ступінь захисту IP | IP 67 |
Колір | Жовтий |
.jpg)
З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Номер товару 000034185
Технічна інформація
Перетин дроту, мін./макс . | 0,2-0,5 мм² |
Електрична міцність на пробій | 30 кВ/мм |
Довжина | 30 мм |
Температура усадки, мін. | 300 °C |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 125 °C |
Ступінь захисту IP | IP 67 |
Колір | Прозорий |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Стикового наконечник |
⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
⭐ Найдешевший товар | 23.5 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 41.3 грн |
Стиковий термоусадковий наконечник Wurth - це ідеальний вибір для надійного та безпечного з'єднання проводів. Він має надійну і якісну конструкцію, яка дозволяє забезпечити стійкість до впливу високих температур і агресивних середовищ.
Переваги Стиковий термоусадковий наконечник Wurth:
- Надійність з'єднання проводів
- Стійкість до високих температур
- Висока якість матеріалу
- Простота в установці
- Захист від агресивних середовищ
Сфера застосування Стиковий термоусадковий наконечник Wurth:
- Електротехнічні роботи
- Автомобільний ремонт
- Будівництво
- Промисловість
- Ремонт побутових приладів