Версии товара Стыковой наконечник
Номер товара
Цвет
Длина
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
.jpg)
Стыковой термоусадочный наконечник
Номер товара 000033910
Техническая информация
Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
Электрическая прочность на пробой | 30 кВ/мм |
Температура усадки, мин. | 300 °C |
Длина | 35 мм |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 125 °C |
Степень защиты IP | IP 67 |
Цвет | Синий |
.jpg)
Стыковой термоусадочный наконечник
Номер товара 000034343
Техническая информация
Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,5 мм² |
Электрическая прочность на пробой | 30 кВ/мм |
Температура усадки, мин. | 300 °C |
Длина | 35 мм |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 125 °C |
Степень защиты IP | IP 67 |
Цвет | Красный |
.jpg)
Соединитель с термоусадочной изоляцией
Номер товара 000034533
Техническая информация
Электрическая прочность на пробой | 30 кВ/мм |
Температура усадки, мин. | 300 °C |
Длина | 40 мм |
Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 125 °C |
Степень защиты IP | IP 67 |
Цвет | Желтый |
.jpg)
Стыковой термоусадочный наконечник
Номер товара 000034185
Техническая информация
Сечение проволоки, мин./макс. | 0,2-0,5 мм² |
Электрическая прочность на пробой | 30 кВ/мм |
Длина | 30 мм |
Температура усадки, мин. | 300 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 125 °C |
Степень защиты IP | IP 67 |
Цвет | Прозрачный |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категория товаров | Стыковой наконечник |
⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
⭐ Самый дешевый товар | 23.5 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 41.3 грн |
Стыковой термоусадочный наконечник Wurth - это надежное и прочное соединение для защиты концов кабелей от влаги, пыли и meханических повреждений. Используется для сборки электропроводки, автомобильных систем и других технических целей.
Преимущества стыкового термоусадочного наконечника Wurth:
- Надежное и прочное соединение
- Защита от влаги, пыли и механических повреждений
- Прост в использовании
- Идеально подходит для сборки электропроводки и автомобильных систем
Сфера применения стыкового термоусадочного наконечника Wurth:
- Электрические работы
- Автомобильная промышленность
- Технические цели