Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Фото - 1 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Фото - 2 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Фото - 1 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Фото - 2 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією (05555104)

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією, жовтий, 4,0-6,0SMM -арт. 05555104
Номер товару 05555104
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Напівпрозора термозбіжна трубка Безпосередній візуальний контроль з'єднання Процес усадки на 40% швидше Економія часу Низька температура усадки +300 ° C Низький ризик пошкодження ізоляції наконечника і кабелю Примітка Уникайте місцевого перегріву термозбіжної трубки. Сертифікат відповідності відповідає RoHS
Електрична міцність на пробій 30 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Довжина 40 мм
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Жовтий
Область застосування Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Напівпрозора термозбіжна трубка Безпосередній візуальний контроль з'єднання Процес усадки на 40% швидше Економія часу Низька температура усадки +300 ° C Низький ризик пошкодження ізоляції наконечника і кабелю Примітка Уникайте місцевого перегріву термозбіжної трубки. Сертифікат відповідності відповідає RoHS
Характеристики arrow_down
Електрична міцність на пробій 30 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Довжина 40 мм
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Жовтий
Застосування arrow_down
Область застосування Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
14.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1806.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення