Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ширина ролика
Глибина
Ширина
Висота
Сховати arrow
Колір
Ціна
Показати ще фільтрів 1 Сховати arrow

Стійка на коліщатках для рулонів очисного паперу

Стійка на коліщатках для рулонів очисного паперу

Стійка на коліщатках для рулонів очисного паперу

Стійка на коліщатках для рулонів очисного паперу

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Стійка на коліщатках для рулонів очисного паперу

Номер товару
Ширина ролика
Глибина
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0899800606-1
В наявності
40 см
440 мм
- +
1 шт
3900 грн
Тримач для очисного паперу, підлоговий/настільний, 460 х 900 х 440 мм
0899800606
В наявності
38 см
68 см
- +
1 шт
6399.96 грн
Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, червоний
0899800606-3
В наявності
40 см
440 мм
- +
1 шт
5520 грн
Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Стійка на коліщатках для рулонів очисного паперу
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 3900 грн
⭐ Найдорожчий товар 6399.96 грн

Стійка роликова для рулонів паперу для очищення від Wurth: практичне рішення для вашого робочого місця

Опис:

Стійка роликова для рулонів паперу для очищення від Wurth – це зручне та практичне рішення для зберігання та використання рулонів паперу для очищення. Вона дозволяє швидко та легко відривати аркуші паперу, що підвищує продуктивність праці.

Основні характеристики:

  • Матеріал: стійка виготовлена з міцної сталі, що забезпечує її довговічність.
  • Місткість: стійка підходить для рулонів паперу шириною до 380 мм.
  • Регулювання: висота стійки регулюється, що дозволяє підігнати її під зростання користувача.
  • Мобільність: стійка оснащена колесами, що забезпечує її мобільність.

Особливості:

  • Стійка оснащена утримувачем для відривних аркушів, що дозволяє швидко і легко відривати аркуші паперу. li>
  • Наявність коліс дозволяє легко переміщати стійку по робочому місцю.
  • Регульована висота забезпечує комфортну роботу для користувачів будь-якого зростання.

Спосіб застосування:

  • Стійка встановлюється у зручному місці робочого місця.
  • На стійку встановлюється рулон паперу.
  • Для відриву аркуша паперу необхідно підвести його до тримача та потягнути вниз.

Навіщо взагалі потрібен цей товар:

Стійка роликова для рулонів паперу для очищення від Wurth – це практичне рішення, яке дозволяє:

  • Підвищити продуктивність праці: завдяки швидкому та легкому відриву аркушів паперу.
  • Зберегти чистоту робочого місця: стійка дозволяє зберігати рулони паперу в одному місці, що prevents them from getting dirty or damaged.
  • Зробити роботу більш комфортною: регульована висота стійки дозволяє підігнати її під зростання користувача, а наявність коліс забезпечує її мобільність.

На що звернути увагу:

  • При виборі стійки необхідно звернути увагу на її розміри та вантажопідйомність.
  • Також важливо вибрати стійку зі зручним утримувачем для відривних аркушів.

Стійка роликова для рулонів паперу для очищення від Wurth – це простий, але ефективний інструмент, який допоможе вам підвищити продуктивність праці та зробити роботу більш комфортною.

Wurth – це німецький бренд, який вже понад 70 років виготовляє високоякісний інструмент.

Стійка роликова для рулонів паперу для очищення від Wurth – це відмінний вибір для тих, хто шукає практичне та зручне рішення для зберігання та використання рулонів паперу для очищення.