Тримач для очисного паперу, підлоговий/настільний, 460 х 900 х 440 мм
Тримач для очисного паперу, підлоговий/настільний, 460 х 900 х 440 мм
Тримач для очисного паперу, підлоговий/настільний, 460 х 900 х 440 мм (0899800606-1)
Тримач для очисного паперу, підлоговий/настільний, 460 х 900 х 440 мм
Номер товару 0899800606-1
В наявності
Ціна:
3900 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Розроблений з урахуванням експлуатації у виробничих
приміщеннях і автомайстернях
- Підходить для паперових рушників шириною до 38 см
- Оцинкована поверхня
- Планка з зубцями для відриву серветки потрібної довжини
Два способи виконання:
- монтаж на стіну
- встановлення на підлогу (передбачене кріплення пакету для використаних серветок)
| Ширина ролика | 40 см |
| Глибина | 440 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Висота | 900 мм |
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Колір | Синій |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Розроблений з урахуванням експлуатації у виробничих
приміщеннях і автомайстернях
- Підходить для паперових рушників шириною до 38 см
- Оцинкована поверхня
- Планка з зубцями для відриву серветки потрібної довжини
Два способи виконання:
- монтаж на стіну
- встановлення на підлогу (передбачене кріплення пакету для використаних серветок)
Характеристики
| Ширина ролика | 40 см |
| Глибина | 440 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Висота | 900 мм |
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Колір | Синій |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, червоний
Немає відгуків про цей товар.