Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Фото - 1 - Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Фото - 2 - Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Фото - 3 - Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Фото - 1 - Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Фото - 2 - Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний
Фото - 3 - Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний

Тримач очисного паперу, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний (0899800606-3)

Тримач очисного паперу, пересувний, підлоговий, з кріпленням для мішка, чорний -арт. 0899800606-3
Номер товару 0899800606-3
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Підлоговий диспенсер для очисного паперу для використання в майстернях, сервісних зонах і виробничих приміщеннях


Зручне розміщення та стабільність
  • Підлогова конструкція дозволяє використовувати диспенсер без настінного монтажу
  • Підходить для встановлення безпосередньо в робочій зоні

Сумісність з великими рулонами
  • Призначений для рулонів очисного паперу шириною до 40 см
  • Забезпечує легке та контрольоване відмотування паперу

Практичність у щоденній роботі
  • Оснащений тримачем для сміттєвого мішка для зручного збору відходів
  • Сприяє підтриманню порядку на робочому місці
Ширина ролика 40 см
Глибина 440 мм
Ширина 460 мм
Висота 900 мм
Виконання З колесами і кріпленням для сміттєвих мішків
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Підлоговий диспенсер для очисного паперу для використання в майстернях, сервісних зонах і виробничих приміщеннях


Зручне розміщення та стабільність
  • Підлогова конструкція дозволяє використовувати диспенсер без настінного монтажу
  • Підходить для встановлення безпосередньо в робочій зоні

Сумісність з великими рулонами
  • Призначений для рулонів очисного паперу шириною до 40 см
  • Забезпечує легке та контрольоване відмотування паперу

Практичність у щоденній роботі
  • Оснащений тримачем для сміттєвого мішка для зручного збору відходів
  • Сприяє підтриманню порядку на робочому місці
Характеристики arrow_down
Ширина ролика 40 см
Глибина 440 мм
Ширина 460 мм
Висота 900 мм
Виконання З колесами і кріпленням для сміттєвих мішків
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити