Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM
Фото - 1 - Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM
Фото - 2 - Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM
Фото - 1 - Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM
Фото - 2 - Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM

Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM (0968200130)

Муфта з’єднувальна SW8 A2K M4х30MM ВТУЛКА-ДІСТАНЦ.-I / I-SW8-A2K-M4X30MM
Номер товару 0968200130
Немає в наявності
Ціна:
3439.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • З внутрішнім різьбленням;
  • Різьблення за DIN 13.
Довжина (L) 30 мм
Ширина зіву ключа (SW) 8 мм
Довжина внутрішньої різьби (C) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M4
Матеріал Автоматна сталь
Покриття Оцинкований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • З внутрішнім різьбленням;
  • Різьблення за DIN 13.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 30 мм
Ширина зіву ключа (SW) 8 мм
Довжина внутрішньої різьби (C) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M4
Матеріал Автоматна сталь
Покриття Оцинкований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити