Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM
Фото - 1 - Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM
Фото - 2 - Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM
Фото - 1 - Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM
Фото - 2 - Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM

Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM (0968200130)

Муфта соединительная SW8 A2K M4х30MM ВТУЛКА-ДИСТАНЦ.-I/I-SW8-A2K-M4X30MM
Номер товара 0968200130
Нет в наличии
Цена:
3439.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Со внутренней резьбой;
  • Резьба по DIN 13.
Длина (L) 30 мм
Ширина зева ключа (SW) 8 мм
Длина внутренней резьбы (C) 8 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр M4
Материал Автоматная сталь
Покрытие Оцинкованный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Со внутренней резьбой;
  • Резьба по DIN 13.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 30 мм
Ширина зева ключа (SW) 8 мм
Длина внутренней резьбы (C) 8 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр M4
Материал Автоматная сталь
Покрытие Оцинкованный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1020 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5223.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ