- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Кріплення
- Кріпильні елементи машин і механізмів
- Циліндричні штифти
- Штифт цилиндрич., негартован.
Фільтр
Висота гребеня (c)
Висота гребеня (c)
1
2
1
1
Радіус гребеня
Радіус гребеня
2
1
1
1
Матеріал
Матеріал
4
1
Довжина (l1)
Довжина (l1)
1
1
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Сховати
Номінальний діаметр (d1)
Номінальний діаметр (d1)
2
1
1
1
Ціна
Ціна
-
грн
0.76
1.52
2.28
3.9
7.8
Показати ще фільтрів 1
Сховати
Штифт цилиндрич., негартован.
Фільтр
Топ товарів, що купуються
Знижка -80.2 %
3.88 грн/шт
0.77 грн/шт
В наявності
Знижка -74.5 %
11.28 грн/шт
2.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
Знижка -65.6 %
8.06 грн/шт
2.77 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
Знижка -5.8 %
8.28 грн/шт
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
Знижка -63.5 %
2.08 грн/шт
0.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
| ⭐ Категорія товарів | Штифт цилиндрич., негартован. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.76 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 7.8 грн |