Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями
Фото - 1 - Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями
Знижка -80.2 %
Фото - 2 - Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями
Знижка -80.2 %
Фото - 3 - Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями
Знижка -80.2 %
Фото - 1 - Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями
Фото - 2 - Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями
Фото - 3 - Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями

Циліндричний штифт, незагартована з овальними кінцями (0252840)

DIN 7, сталь без покриття, m6 ШТИФТ-DIN7-UNGEH-M6-8X40
Номер товару 0252840
В наявності
Ціна:
3.88 грн/шт
-80.2 %
0.77 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7, сталь без покриття (9 SMnPb 28 k або St 50 K), незагартована, клас допуску m6
Висота гребеня (c) 1,2 мм
Довжина (l1) 40 мм
DIN 7
Номінальний діаметр (d1) 8 мм
Радіус гребеня 8 мм
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Виконання Незагартован.
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7, сталь без покриття (9 SMnPb 28 k або St 50 K), незагартована, клас допуску m6
Характеристики arrow_down
Висота гребеня (c) 1,2 мм
Довжина (l1) 40 мм
DIN 7
Номінальний діаметр (d1) 8 мм
Радіус гребеня 8 мм
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Виконання Незагартован.
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
22.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -67 %
222 грн/шт
73.2 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
16.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
14.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
28.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити