Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пружинна шайба Тип M
Знижка -61.7 %
Фото - 2 - Пружинна шайба Тип M
Знижка -61.7 %
Фото - 1 - Пружинна шайба Тип M
Фото - 2 - Пружинна шайба Тип M

Пружинна шайба Тип M (040112)

Сталь, цинк-лам. покр., срібний., Geomet, форма M ШАЙБА-M- (GE321) -D12,4
Номер товару 040112
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3.11 грн/шт
-61.7 %
1.19 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пружинна сталь, цинк-ламельне покриття, GEOMET 321 Надійна фіксація гвинтових з'єднань, що повторює форму, проти ослаблення і розкручування Форма M: для високоміцних з'єднань з нормальним контактом опорної поверхні головки гвинта Загартована пружинна сталь 420-510, 10, високоміцна, покриття GEOMET® 321 Жорстке з'єднання за рахунок сили пружини Спеціальна рельєфна поверхня для щільного з'єднання по формі Багаторазовий Захищає робочу поверхню від пошкоджень (шайба не обертається при встановленні) Мінімальний розподіл крутного моменту, необхідного для затягування різьбового з'єднання Універсальне застосування, наприклад, підходить також для шліцьового кріплення і різьбових з'єднань елементів з листового металу. Примітка Надзвичайно надійна примусова фіксація, що забезпечує захист від відгвинчування, була підтверджена численними практичними випробуваннями шляхом прикладання динамічного навантаження (вібрації) перпендикулярно до осі гвинта. * GEOMET® є товарним знаком компанії Metal Coatings International Inc.
Товщина (s1) 1,8 мм
Внутрішній діаметр (d1) 12,4 мм
Висота (h1) 2,85 мм
Зовнішній діаметр (d2) 27,25 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Форма M
Підходить для різьби M12
Застосовується для Високоміцні з'єднання
Покриття Пластівці, цинк, сріблястий
Матеріал Пружинна сталь
Функція блокування Стопорний елемент гвинта
Відповідність ROHS Так
Область застосування Машинобудування, збірне будівництво, транспортні та приводні технології, вантажні автомобілі, будівельна техніка, автомобілебудування, сільськогосподарські технології, харчова промисловість і т. Д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пружинна сталь, цинк-ламельне покриття, GEOMET 321 Надійна фіксація гвинтових з'єднань, що повторює форму, проти ослаблення і розкручування Форма M: для високоміцних з'єднань з нормальним контактом опорної поверхні головки гвинта Загартована пружинна сталь 420-510, 10, високоміцна, покриття GEOMET® 321 Жорстке з'єднання за рахунок сили пружини Спеціальна рельєфна поверхня для щільного з'єднання по формі Багаторазовий Захищає робочу поверхню від пошкоджень (шайба не обертається при встановленні) Мінімальний розподіл крутного моменту, необхідного для затягування різьбового з'єднання Універсальне застосування, наприклад, підходить також для шліцьового кріплення і різьбових з'єднань елементів з листового металу. Примітка Надзвичайно надійна примусова фіксація, що забезпечує захист від відгвинчування, була підтверджена численними практичними випробуваннями шляхом прикладання динамічного навантаження (вібрації) перпендикулярно до осі гвинта. * GEOMET® є товарним знаком компанії Metal Coatings International Inc.
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 1,8 мм
Внутрішній діаметр (d1) 12,4 мм
Висота (h1) 2,85 мм
Зовнішній діаметр (d2) 27,25 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Форма M
Підходить для різьби M12
Застосовується для Високоміцні з'єднання
Покриття Пластівці, цинк, сріблястий
Матеріал Пружинна сталь
Функція блокування Стопорний елемент гвинта
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Машинобудування, збірне будівництво, транспортні та приводні технології, вантажні автомобілі, будівельна техніка, автомобілебудування, сільськогосподарські технології, харчова промисловість і т. Д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
25200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення