Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для очищення та догляду за нержавіючою сталлю, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для очищення та догляду за нержавіючою сталлю, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для очищення та догляду за нержавіючою сталлю, 400 ml

Засіб для очищення та догляду за нержавіючою сталлю, 400 ml (0893121)

Спрей для догляду за н/ж 400 мл
Номер товару 0893121
В наявності
Ціна:
321.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Кремова емульсія для делікатного очищення та догляду за металевими поверхнями

Доглядова кремоподібна формула з очищувальним ефектом
Бруд, сліди від протирання, жирові та оливні відбитки пальців видаляються ретельно та без пошкодження поверхні

Підходить для вертикальних поверхонь
Емульсія не стікає та рівномірно наноситься навіть на вертикальні елементи

Увага
Не розпилювати на гарячі поверхні та не використовувати під прямими сонячними променями

Густина 0,855 г/см³
Значення pH 10.2
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Білий
Хімічна основа Медична вазелінова олія з синтетичними оливами
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний

Інструкції
Перед застосуванням видаліть стійкі забруднення з допомогою мийної машини для нержавіючої сталі. Розпорошите на суху поверхню. Відполіруйте за допомогою м'якої ганчірки і ретельно витріть.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Кремова емульсія для делікатного очищення та догляду за металевими поверхнями

Доглядова кремоподібна формула з очищувальним ефектом
Бруд, сліди від протирання, жирові та оливні відбитки пальців видаляються ретельно та без пошкодження поверхні

Підходить для вертикальних поверхонь
Емульсія не стікає та рівномірно наноситься навіть на вертикальні елементи

Увага
Не розпилювати на гарячі поверхні та не використовувати під прямими сонячними променями

Характеристики arrow_down
Густина 0,855 г/см³
Значення pH 10.2
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Білий
Хімічна основа Медична вазелінова олія з синтетичними оливами
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down

Інструкції
Перед застосуванням видаліть стійкі забруднення з допомогою мийної машини для нержавіючої сталі. Розпорошите на суху поверхню. Відполіруйте за допомогою м'якої ганчірки і ретельно витріть.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -20 %
1099.99 грн/шт
880.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити