Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA
Фото - 1 - Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA
Фото - 1 - Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA (0624000004)

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA -арт. 0624000004
Номер товару 0624000004
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

25 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт із сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами робота виконується швидше і простіше
  • Оптимізоване перехресне витончення
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління глухих отворів
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудове прилипання мастильних матеріалів, що охолоджують, і знижений ризик скупчення матеріалів
  • Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Інформацію про відповідність свердл та оброблюваних матеріалів див. у довідкових таблицях
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Ріжучий матеріал HSS
Комплектація Ø 1,0–13,0 x 0,5 мм
Тип RN
Область застосування Акумуляторні і ручні дрилі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

25 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт із сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами робота виконується швидше і простіше
  • Оптимізоване перехресне витончення
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління глухих отворів
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудове прилипання мастильних матеріалів, що охолоджують, і знижений ризик скупчення матеріалів
  • Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Інформацію про відповідність свердл та оброблюваних матеріалів див. у довідкових таблицях
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Ріжучий матеріал HSS
Комплектація Ø 1,0–13,0 x 0,5 мм
Тип RN
Застосування arrow_down
Область застосування Акумуляторні і ручні дрилі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт